絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • CARLO GAVAZZI(19)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
  • ELPA(4)
  • 日東工業(3)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(3)
  • スワロー電機(2)
  • 内外電機(2)
  • テンパール工業(2)
  • SCHURTER(2)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • 河村電器産業(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • AVX(1)
  • Abaniact(アバニアクト)(1)
  • BLOCK(1)
  • ATEN(1)
  • 東洋電源機器(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電源(制御機器) :「AV」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度測定トランデューサ フエニックス・コンタクト温度測定トランデューサフエニックス・コンタクト
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
Temperature transducer: converts signals from thermocouples and mV sources into 0/4…20 mA signalsFreely programmable, 3-way electrical isolation, screw connection, SIL.Input for thermocouples and mV sources 4..20 mA or 20..4 mA output signal range High level of accuracy over the entire measuring range Configuration via software (Analogue-CONF or DTM) Safe electrical isolation between input, output, and supply High transmission accuracy Status and error indicator Power supply possible via DIN rail connector Housing width of 12.5 mm Screw connection available
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:熱電対、電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:-1000 → 1000 mV, -250 → +2500℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2306アズワン品番65-8092-45
温度測定トランデューサ フエニックス・コンタクト温度測定トランデューサフエニックス・コンタクト
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
Temperature transducer, converts signals from resistance temperature detectors and resistors into Analogue 0/4 - 20 mA signalsFreely programmable, screw connection, SIL, 3-way electrical isolation, standard configuration.Input for standard temperature sensors (RTDs), resistance-type sensors, and potentiometers Current output 0 mA .20 mA or 4 mA .20 mA High level of accuracy over the entire measuring range Configuration via software (Analogue-CONF or DTM) 3-way electrical isolation High transmission accuracy Status and error indicator Power supply possible via DIN rail connector Housing width of 12.5 mm Screw or push-in connection available
仕様●入力範囲:0 → 50 kΩ, -200 → +850℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2304アズワン品番65-8091-95
avs特集
おすすめ人気ランキング
電源(制御機器)