高周波ノイズに対して優れた吸収特性を持つフェライトコアを、プラスチックケースにマウント。ワンタッチでケーブルに取付けるだけで、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなく、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
外形寸法(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケースにフェライトコアが一体化されていてマウントしているTDKオリジナル構造によって、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなくワンタッチで取付けることができます。フェライトコアの高周波吸収特性をもちいており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
用途パソコン、ワープロ、モニタ、HDD、デジタル電話、音響機器、電子楽器、TVゲーム、複写機、ファクシミリなど
質量(g)7
インピーダンス50Ω(min)
適合ケーブル外径(Φmm)3~5
寸法E(mm)11.2±1
内径ΦC(mm)5±1
寸法B(mm)20±1
外装色灰
固定タイプケーブル固定タイプ
外径D(Φmm)12.8±1
長さA(mm)25±1
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
適用ケーブル外径 6~9
長さ(mm)35
質量(g)22
外径(Φmm)20
内径寸法9±1mm
インピーダンス80Ω(min)
適合ケーブル外径(Φmm)6~9
外装色灰
固定タイプケーブル固定タイプ
1個
¥379
税込¥417
翌日出荷
チップビーズ、0603 MPZシリーズ。EMC対策に使用するSMTチップビーズインダクタ DC抵抗が低く閉磁路を備えた製品 用途は、携帯電話、PC、TVチューナ、オーディオ機器、DVD、デジタルフォトフレームなどの電源ラインノイズ除去など
ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト。ケーブルコード用のZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、ワンタッチで取付けることができます。プラスチックケースには自己保持機構を有し、クランプ後のケーブル上の滑りを防止します。ZCATシリーズのフェライトコアは高周波吸収特性をもちいており、高周波ノイズの吸収効果にすぐれています。コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。大きなコアサイズを備え、大きなサージ電流にも飽和しにくいです。パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ
仕様●入数:1リール(840個入り)●タイプ:フェライトコア●用途:USB●材料:30材質●キー:なし●開閉式:あり●外形寸法:23 Dia. x 30mm●開口部直径:7mm●開口数:1●外側の奥行き:16.5mm●外側の高さ:17.4mm●外側の幅:30mm
アズワン品番65-7062-58
1セット(840個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様アンバランスインピーダンス = 75Ωバランスインピーダンス = 75Ω最大挿入損失 = 1.2dB取付タイプ = 表面実装ピンカウント = 4寸法 = 2 x 1.2 x 1.2mm高さ = 1.2mm長さ = 2mm幅 = 1.2mm最大周波数 = 1.2GHz最小周波数 = 50MHz最大動作温度 = +85℃最低動作温度 = -40℃TDKバラントランスSMD、ATBシリーズ. チップバラントランスATB3225シリーズは、低挿入損失と優れたバランスパラメータが特長です。 従来のバランより小さい筐体サイズ 周波数帯域幅は、ATB3225-75011CTが5 → 200 MHz、ATB3225-75032CTが5 → 100 MHz、ATB3225-75034CTが1 → 100 MHz RoHS指令対応 ケーブルモデム用. ATB2012シリーズはインピーダンスシステム用に開発、インピーダンス比1:1 ATB2012-50011及びATB2012E-50011Mは50 Ωインピーダンス用、ATB2012-75011及びATB2012E-75011Mは75 Ωインピーダンス用 周波数帯域幅は、ATB2012-50011が40 MHz → 860 MHz (標準IL = 1.0 dB)、ATB2012E-50011Mが400 MHz → 1.8 GHz (標準IL =1.0 dB)、ATB2012-75011が50 MHz → 1.2 GHz (標準IL = 0.8 dB)、ATB2012E-75011Mが400 MHz → 1.8 GHz (標準IL = 1.0 dB) 用途: テレビや携帯端末のチューナー(DVB-T/H、ISDB-Tなど)、STB / チューナーの出力分割器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
厚さ(mm)5±0.5
定格電圧(V)Edc:450
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
厚さ(mm)5±0.5
定格電圧(V)Edc:630
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
厚さ(mm)5±0.5
定格電圧(V)Edc:100
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
厚さ(mm)5±0.5
定格電圧(V)Edc:50
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
厚さ(mm)5±0.5
定格電圧(V)Edc:25
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
厚さ(mm)5±0.5
定格電圧(V)Edc:16
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
厚さ(mm)5±0.5
定格電圧(V)Edc:50
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。