絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • EBM PAPST(552)
  • RS PRO(214)
  • 山洋電気(189)
  • オリエンタルモーター(103)
  • SUNON(57)
  • ARCOL(OHMITE)(45)
  • オーム電機(40)
  • LSIクーラー(40)
  • オーム電機[配線パーツ](26)
  • リタール(26)
  • ローヤル電機(25)
  • エスコ(24)
  • Fischer Elektronik(23)
  • 河村電器産業(22)
  • 日東工業(21)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
  • SPREADFAST(18)
  • omron(オムロン)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱伝導型 高分子フィルム PGSグラファイトシート EYGシリーズ Panasonic(パナソニック)熱伝導型 高分子フィルム PGSグラファイトシート EYGシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
熱伝導シート Panasonic 厚さ0.07mm, 180 x 115mm Panasonic(パナソニック)熱伝導シート Panasonic 厚さ0.07mm, 180 x 115mmPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
材質グラファイト長さ(mm)180幅(mm)115厚さ(mm)0.07寸法(mm)180×115熱伝導率(W/mk)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニック 熱分解グラファイトシート(PGS) タイプ EYG. パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、熱管理 / ヒートシンク用途向けに製造された、非常に薄い合成素材の高配向性グラファイトポリマーフィルムです。PGSグラファイトシートはスペースが限られる状況での使用、又は既存エリアを対象に放熱機能を拡充する場合に特に適しています。パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、優れた熱伝導性(銅の2~4倍)と柔軟性を持ち(繰り返し折り曲げが可能)、好きな形状にカットできます。主な用途には、携帯電話、DVC、DSC、PCとその周辺機器、ピックアップ、半導体製造装置、光通信機器などがあります。. 特長:. PGSは高い熱伝導率を持ち、省エネ(電力が不要)で、環境に優しい(純炭素) 軽量で曲げやすく、スタム形状を速やかにカットすることが可能 換気空間に限りがある小型携帯機器への用途に最適 PGS素材は最大約500 ℃でも変質せず、電磁シールド機能も備わっています
熱伝導シート Panasonic 厚さ0.1mm, 115 x 90mm Panasonic(パナソニック)熱伝導シート Panasonic 厚さ0.1mm, 115 x 90mmPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
欠品中
材質グラファイト長さ(mm)115幅(mm)90厚さ(mm)0.1寸法(mm)115 × 90熱伝導率(W/mk)700RoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニック 熱分解グラファイトシート(PGS) タイプ EYG. パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、熱管理 / ヒートシンク用途向けに製造された、非常に薄い合成素材の高配向性グラファイトポリマーフィルムです。PGSグラファイトシートはスペースが限られる状況での使用、又は既存エリアを対象に放熱機能を拡充する場合に特に適しています。パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、優れた熱伝導性(銅の2~4倍)と柔軟性を持ち(繰り返し折り曲げが可能)、好きな形状にカットできます。主な用途には、携帯電話、DVC、DSC、PCとその周辺機器、ピックアップ、半導体製造装置、光通信機器などがあります。. 特長:. PGSは高い熱伝導率を持ち、省エネ(電力が不要)で、環境に優しい(純炭素) 軽量で曲げやすく、スタム形状を速やかにカットすることが可能 換気空間に限りがある小型携帯機器への用途に最適 PGS素材は最大約500 ℃でも変質せず、電磁シールド機能も備わっています動作温度範囲(℃)最大+400 (耐性)最大動作温度(℃)400
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm Panasonic(パナソニック)軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mmPanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
欠品中
寸法: 40 x 40 x 10 mm、60 x 60 x 25 mm、80 x 80 x 25 mm、92 x 92 x 25 mm、120 x 120 x 25 mm、120 x 120 x 38 mm 定格動作電圧: 5 V dc、12 V dc、24 V dc、(48 V dc ASFN1Bシリーズのみ) モデルごとに異なる回転速度 ファンのブロック防止 逆極性、過電圧保護 フレーム: プラスチック 長寿命 静音動作 オプションとしてロックセンサ出力で利用可能(ファンがブロックされた場合にアラーム)寸法: 60 x 60 x 25 mm 定格電圧: 12 V dc、24 V dc モデルあたり複数の回転速度 自動リスタート機能付きブロック保護 逆極性及び過電圧保護 オプション: ロックセンサ出力(ファンがブロックされている場合にアラームが作動)
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:19dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:184-6756アズワン品番65-8063-91
ACファンモータ 80カク 2端子 Panasonic(パナソニック)ACファンモータ 80カク 2端子Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
72日以内出荷
厚さ(mm)38形状角形種類ACファンサイズ(mm)80×80
ACファンモータ_92角×25_2端子 Panasonic(パナソニック)ACファンモータ_92角×25_2端子Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類ACファンサイズ(mm)92×92
DCファンモータ 92角×25リブ有ロー Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 92角×25リブ有ローPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)0.98音圧レベル(dB)22最大静圧(Pa)14.4サイズ(mm)92×92定格回転速度(min-1[r.p.m])1700
DCファンモータ 92角×25リブ有ハーフ Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 92角×25リブ有ハーフPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
72日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)92×92厚さ(mm)25最大静圧(Pa)20最大風量(m3/min)1.17音圧レベル(dB)27定格回転速度(min-1[r.p.m])2000
DCファンモータ 60角×25 Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 60角×25Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)0.75音圧レベル(dB)36.5最大静圧(Pa)60.3サイズ(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])4900
DCファンモータ 60角×25リブ有 Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 60角×25リブ有Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.75音圧レベル(dB)36.5最大静圧(Pa)60.3サイズ(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])4900
DCファンモータ 60角×25リブ有ハーフ Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 60角×25リブ有ハーフPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)0.44音圧レベル(dB)22.5最大静圧(Pa)23.4サイズ(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
DCファンモータ 60角×15リブ有 Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 60角×15リブ有Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
42日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)60×60
DCファンモータ 60角×25リブ有スタンダード Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 60角×25リブ有スタンダードPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
72日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)60×60厚さ(mm)25最大静圧(Pa)41.7最大風量(m3/min)0.61音圧レベル(dB)30.5定格回転速度(min-1[r.p.m])4050
DCファンモータ 40角×10リブ有ハーフ Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 40角×10リブ有ハーフPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)10種類DCファン最大風量(m3/min)0.15音圧レベル(dB)25最大静圧(Pa)34サイズ(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])5500
DCファンモータ Panasonic(パナソニック)DCファンモータPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
72日以内出荷
形状角形種類DCファン
冷却(制御機器)