絞り込み
ブランド
  • BERGQUIST
  • EBM PAPST(541)
  • RS PRO(209)
  • 山洋電気(191)
  • オリエンタルモーター(103)
  • SUNON(57)
  • ARCOL(OHMITE)(45)
  • LSIクーラー(43)
  • オーム電機(40)
  • オーム電機[配線パーツ](26)
  • ローヤル電機(25)
  • エスコ(24)
  • リタール(24)
  • Fischer Elektronik(23)
  • 河村電器産業(22)
  • 日東工業(21)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(19)
  • SPREADFAST(19)
  • omron(オムロン)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルギャップパッド Bergquist BERGQUISTサーマルギャップパッド BergquistBERGQUIST
2,998税込3,298
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
熱伝導シート Bergquist 厚さ0.02インチ, 4 x 4インチ BERGQUIST熱伝導シート Bergquist 厚さ0.02インチ, 4 x 4インチBERGQUIST
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
ギャップパッド R 5000S35. 電気絶縁体と熱伝導体 電気絶縁及び高さが異なる部品のアセンブリの熱ジョイントに適合します 材質には優れた弾力性があります 使用可能な厚さは、表面のテクスチャが異なる場合に GAP パッドを使用できることを意味します Ultra Soft シリーズは、同じ特性を備えていますが、より柔らかく、圧延可能な特性を備えています
仕様寸法 = 4 x 4インチ厚さ = 0.02インチ長さ = 4インチ幅 = 4インチ熱伝導率 = 5W/m・K材料 = Gap Pad 5000S35自己接着 = あり動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +200℃硬さ = Shore OO 35材料商標名 = Gap Pad 5000S35動作温度範囲 = -60 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート Bergquist 厚さ0.178mm, 12 x 12インチ BERGQUIST熱伝導シート Bergquist 厚さ0.178mm, 12 x 12インチBERGQUIST
4,498税込4,948
1個
欠品中
Sil-PadR 400. オリジナルSil-Padはシリコンラバーとガラス繊維で構成 優れた機械的及び物理的特性 色: グレー 難燃性
仕様寸法 = 12 x 12インチ厚さ = 0.178mm長さ = 12インチ幅 = 12インチ熱伝導率 = 0.9W/m・K材料 = ファイバーグラス動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃硬さ = Shore A 85材料商標名 = Sil-Pad 400動作温度範囲 = -60 → +180 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bergquist ヒートシンク 混合ノズル  絶縁物用 BERGQUISTBergquist ヒートシンク 混合ノズル 絶縁物用BERGQUIST
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプギャップフィラー混合ノズル併用可能製品絶縁物
Bergquist ヒートシンク ハイフローインシュレーター  ヒートシンク用 BERGQUISTBergquist ヒートシンク ハイフローインシュレーター ヒートシンク用BERGQUIST
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプハイフローインシュレーター併用可能製品ヒートシンク
SP400-0.007-00-1212 BERGQUISTSP400-0.007-00-1212BERGQUIST
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GP5000S35-0.020-02-0404 BERGQUISTGP5000S35-0.020-02-0404BERGQUIST
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却(制御機器)