絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • EBM PAPST(539)
  • 山洋電気(191)
  • オリエンタルモーター(103)
  • SUNON(57)
  • ARCOL(OHMITE)(45)
  • LSIクーラー(43)
  • オーム電機(40)
  • オーム電機[配線パーツ](26)
  • ローヤル電機(25)
  • エスコ(24)
  • リタール(24)
  • Fischer Elektronik(23)
  • 河村電器産業(22)
  • 日東工業(21)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(19)
  • SPREADFAST(19)
  • omron(オムロン)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(196)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)RS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)1.13音圧レベル(dB)34取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)39.83色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3100RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160
RS PRO スピゴットプレート RS PRORS PRO スピゴットプレートRS PRO
7,298税込8,028
1個
当日出荷
熱伝導シート RS PRO RS PRO熱伝導シート RS PRORS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ)RS PRO(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.19音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD8025シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD8025シリーズ)RS PRO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.45ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.93音圧レベル(dB)28取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ)RS PRO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.19音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80動作温度範囲 = -50 → +150 ℃グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ)RS PRO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD6025消費電力(W)3.9ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.8音圧レベル(dB)40取付角寸法(mm)60×60色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])5100RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160
RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD9225シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD9225シリーズ)RS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.9ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)1.47音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)92.5×92.5最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)250
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ)RS PRO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)110
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD5010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD5010シリーズ)RS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.44ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.32音圧レベル(dB)28取付角寸法(mm)50×50最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])5200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)120
RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD9225シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD9225シリーズ)RS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3.6ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)1.5音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)92.5×92.5最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD5010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD5010シリーズ)RS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファンシリーズOD5010消費電力(W)1.08ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.28音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
RS Pro フィンガーガード 60mm RS PRORS Pro フィンガーガード 60mmRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
仕様ファンサイズ = 60mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 50mmカラー = クロム外部幅 = 53mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 38mm, 電源電圧:12 V dc (OD6038シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 38mm, 電源電圧:12 V dc (OD6038シリーズ)RS PRO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)17ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)1.73音圧レベル(dB)64取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)395.82色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)1420
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ)RS PRO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)5.8ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.41音圧レベル(dB)39取付角寸法(mm)120×120色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)240終結タイプリードワイヤ
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 32mm, 電源電圧:24 V dc (OD1232シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 32mm, 電源電圧:24 V dc (OD1232シリーズ)RS PRO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)32種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)6ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)3.4音圧レベル(dB)51取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)104.56色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3750RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)280
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ)RS PRO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.6ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.54音圧レベル(dB)37取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)37.34色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)120
ブロア RS Pro RS PROブロア RS ProRS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcブロアタイプ = ブロワーAC/DC動作 = DC風量 = 2.4cfm幅 = 51.11mm奥行 = 15mmファン回転速度 = 3500rpm騒音レベル = 32dBベアリングタイプ = ボール取り付け穴の間隔 = 43 x 38mm整流タイプ = ブラシレス水平取り付け穴の間隔 = 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ)RS PRO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファンシリーズOD4010ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.14音圧レベル(dB)14取付角寸法(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])4200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)70
遠心 ファン RS PRO ODB7530シリーズ RS PRO遠心 ファン RS PRO ODB7530シリーズRS PRO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:16.99m3/h●シリーズ:ODB7530●高さ:75mm●幅:75mm●奥行:30mm●寸法:75 x 75 x 30mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:38dB●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:軸方向●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ファンフィルタ ファン取付用 RS PRORS PRO ファンフィルタ ファン取付用RS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 10.45mm, 電源電圧:12 V dc (OD6010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 10.45mm, 電源電圧:12 V dc (OD6010シリーズ)RS PRO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
欠品中
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)60×60厚さ(mm)10.45入力電圧(V)DC12最大静圧(Pa)39.83最大風量(m3/min)0.6音圧レベル(dB)36定格回転速度(min-1[r.p.m])4600消費電力(W)3ベアリングスリーブ仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD4010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD4010シリーズ)RS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様【AC/DC動作】DC、【カーブの方向】前方向種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.92ベアリングスリーブ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×10.5×40電源電圧(V)DC5風量(m3/h)11.9RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)190ファン回転速度(min-1[r.p.m])6000終結タイプリードワイヤ
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:12 V dc (OD8038シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:12 V dc (OD8038シリーズ)RS PRO(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)80×80厚さ(mm)38入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)2.8音圧レベル(dB)57定格回転速度(min-1[r.p.m])6300消費電力(W)14最大電流(mA)1200ベアリングボール仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSDCベーン軸流高圧ファン.RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色機能特殊:自動RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ)RS PRO(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD4010消費電力(W)2.16ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.2音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)60
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)RS PRO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.41ベアリングボール入力電圧(V)DC24機能特殊:自動最大風量(m3/min)1.13音圧レベル(dB)33取付角寸法(mm)80×80色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3300RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ)RS PRO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3.5ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.68音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)49.79色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD8015シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD8015シリーズ)RS PRO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)80×80厚さ(mm)15入力電圧(V)DC12最大静圧(Pa)12.45最大風量(m3/min)0.57音圧レベル(dB)20定格回転速度(min-1[r.p.m])2000消費電力(W)1.1最大電流(mA)90ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ)RS PRO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.7ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.51音圧レベル(dB)27取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)27.38色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)140
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ)RS PRO
1,598税込1,758
1個
欠品中
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD4020消費電力(W)1ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.23音圧レベル(dB)28取付角寸法(mm)40×40色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)80
RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)RS PRO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファン消費電力(W)0.84ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP55最大電流(mA)50
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.11mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.11mm, 90 x 115mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.11mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ルーバー RS PRO 501×501mm アルミ RS PROルーバー RS PRO 501×501mm アルミRS PRO
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
RS PRO フィルタメディア RS PRORS PRO フィルタメディアRS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.16mm, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.16mm, 150 x 150mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.16mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 13W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:24 V dc (OD8038シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 38mm, 電源電圧:24 V dc (OD8038シリーズ)RS PRO
6,998税込7,698
1個
欠品中
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)80×80厚さ(mm)38入力電圧(V)DC24最大静圧(Pa)201.64最大風量(m3/min)2.81音圧レベル(dB)57定格回転速度(min-1[r.p.m])6300消費電力(W)13最大電流(mA)500ベアリングボール仕様RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD9225シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD9225シリーズ)RS PRO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)1.47音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)92.5×92.5最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ)RS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.16ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)RS PRO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)30×30厚さ(mm)10入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.14音圧レベル(dB)32定格回転速度(min-1[r.p.m])11000消費電力(W)1.4最大電流(mA)100ベアリングボール仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色機能特殊:自動RoHS指令(10物質対応)対応
冷却(制御機器)