罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
使用面は精密研磨仕上げです。
棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。
部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。
焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。
種類台付スコヤ
精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)A級(10+L/100)
種別べベル型
直径(Φmm)100
高さ(mm)23
トラスコ品番838-1613
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
厳選された炭素工具鋼を使用しています。
使用面は精密研磨仕上げです。
焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。
種類平型スコヤ
精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。
底面とV溝の平行度(μm)10
型式A型
本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)A級(10+L/100)
種別平型
トラスコ品番308-4531
材質特殊工具鋼
長さ(mm)150
幅(mm)24
厚さ(mm)3
質量(kg)0.2
精度(μm)11.5
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
仕様研磨仕上げ
材質特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ1 1331
呼び寸法(mm)200
精度12.0μm
トラスコ品番471-9182
幅(mm)24
厚さ(mm)3
全長(mm)200
質量(kg)0.11
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
呼び寸法(mm)150
精度11.5μm
トラスコ品番471-9174
幅(mm)24
厚さ(mm)3
全長(mm)150
質量(kg)0.2
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。
SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
研磨仕上げを施しています。
平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
用途平面度・真直度、平行度の検査測定用
材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上
厚さ(mm)50
使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。
溝無し。
用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。
A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。
精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
平面度、真直度の測定、ヒズミチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×60×12
精度A精度=真直度(2+L/100)μ
トラスコ品番308-4442
種別アイビーム型
質量(kg)5
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:500x500x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):55●機械仕上:0、057●コード番号:119-0164085
アズワン品番67-4834-75
1個
¥169,800
税込¥186,780
13日以内出荷
ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:450x450x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):37●機械仕上:0、052●コード番号:119-0164084
アズワン品番67-4834-74
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、046●使用面の大きさ:300X450X60●コード番号:119-0164083
アズワン品番67-4834-73
1個
¥81,980
税込¥90,178
10日以内出荷
一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、043●使用面の大きさ:300X400X60●コード番号:119-0164082
アズワン品番67-4834-72
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、038●使用面の大きさ:300X300X60●コード番号:119-0164080
アズワン品番67-4834-70
1個
¥42,980
税込¥47,278
13日以内出荷
ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:300x350x60mm●天厚(mm):12●側厚(mm):10●リブ厚(mm):10●リブ本数:1×1●重量(kg):19●機械仕上:0、041●コード番号:119-0164081
アズワン品番67-4834-71
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:200x200x50mm●天厚(mm):9●側厚(mm):8●リブ厚(mm):7●リブ本数:1×1●重量(kg):6●機械仕上:0、029●コード番号:119-0164079
アズワン品番67-4834-69
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
厚さ(mm)50
材質特殊工具鋼
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
材質特殊工具鋼
平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。
用途丸棒の精密ケガキなど
材質鋳鉄
質量(kg)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200
精度(μm)9
底面とV溝の平行度(μm)9
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
トラスコ品番310-6497
材質鋳鉄
幅(mm)125
質量(kg)7.8
高さ(mm)125
奥行(mm)125
精度(μm)7.5
底面とV溝の平行度(μm)7.5
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
トラスコ品番308-4523
材質特殊工具鋼
長さ(mm)1000
幅(mm)47
厚さ(mm)5
質量(kg)3
精度(μm)20
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
用途丸棒の精密ケガキなど。
2018年トラスコ掲載ページ1 1381
材質特殊工具鋼
V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
用途丸棒の精密ケガキなどに。
トラスコ品番466-5961
材質鋳鉄
質量(kg)19.4
2018年トラスコ掲載ページ1 1380
1セット(2個)
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
トラスコ品番466-5279
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)5
2018年トラスコ掲載ページ1 1376
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
JIS B7513規格品です。
トラスコ品番466-5198
材質自然石(黒御影石)
質量(kg)5
2018年トラスコ掲載ページ1 1376
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
2018年トラスコ掲載ページ1 1330
仕様研磨仕上げ
材質特殊工具鋼
呼び寸法(mm)750
精度B級±(20+L/25)μm
トラスコ品番838-1027
幅(mm)47
厚さ(mm)5
全長(mm)750
質量(kg)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
92日以内出荷
呼び寸法(mm)600
精度B級±(20+L/25)μm
トラスコ品番838-1026
形状平型
幅(mm)47
厚さ(mm)5
全長(mm)600
質量(kg)1
熱処理焼入なし
真直度(μm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
92日以内出荷
呼び寸法(mm)500
精度B級±(20+L/25)μm
トラスコ品番838-1025
幅(mm)47
厚さ(mm)5
全長(mm)500
質量(kg)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
92日以内出荷
呼び寸法(mm)300
精度B級±(20+L/25)μm
トラスコ品番838-1023
幅(mm)35
厚さ(mm)5
全長(mm)300
質量(kg)0.44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
92日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。