絞り込み
ブランド
  • 佐々木工機
  • モノタロウ(21)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(630)
  • アイゼン(570)
  • SK(新潟精機)(435)
  • 永井ゲージ製作所(359)
  • エスコ(338)
  • ユニセイキ(247)
  • 大菱計器製作所(153)
  • レニショー(124)
  • TC(95)
  • フジツール(91)
  • イマダ(86)
  • シンワ測定(72)
  • 大西測定工具(69)
  • OSG(オーエスジー)(65)
  • TRUSCO(65)
  • シム&ゲージ(58)
  • INSIZE(インサイズ)(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ 佐々木工機真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ佐々木工機
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
定盤やセラミック定盤の上でダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)を使用する時の精密測定機器の固定など マグネットスタンド(マグネットベース)は鉄製の定盤での使用に限られていますが、真空吸着ツールスタンドでは石やセラミックの定盤にも適用が可能。 石の定盤での測定に通常使用されているツールスタンドは、大型で重いため、精度測定の作業性が悪いですが、真空吸着ツールスタンドは、小型・軽量で作業性が大幅に向上。 真空ポンプ不要で簡単に吸着:工場内コンプレッサによる圧縮空気を使用可能。 固定/吸着が自在→エジェクターを押さえれば簡単に吸着/開放。 既にお持ちのマグネットスタンド(マグネットベース)を真空吸着ツールスタンドに載せれば石定盤・セラミック定盤等の上で使用可能。 吸着力が高いので、ダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)で正確な測定が可能。
仕様●寸法:H18mm×W60mm×D92mm(エジェクター含め108mm)●重量:760g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●付属品:本体1個、エジェクタ1個、支柱、ワッシャー(支柱用)、エアーチューブ●コード番号:119-0164300アズワン品番67-4835-51
Air-fix 22B1用マニホールド 佐々木工機Air-fix 22B1用マニホールド佐々木工機
97,980税込107,778
1個
17日以内出荷
Air-fix 22B1のエアー分岐にご使用ください。
仕様●サイズ:H43×W90×L140mm●材質:A5052、他●使用エアチューブ寸法:Φ4mm●重さ:約600g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※3箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-45
Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体 佐々木工機Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体佐々木工機
139,800税込153,780
1個
17日以内出荷
三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。定盤の材質に依存しません。真空ポンプは不要です。
仕様●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-43
Air-fix 22B1用配管セットB 佐々木工機Air-fix 22B1用配管セットB佐々木工機
12,980税込14,278
1セット
17日以内出荷
バルブ付きのウレタンチューブです。3連マニホールドや6連マニホールドに配管します。
仕様●サイズ:全長約3m●配管セット構成:Φ4チューブ、Φ6チューブ、ハンドバルブ、レデューサ、チューブフィッティング、カプラ(20PF)アズワン品番67-2189-46
Air-fix 22B1用マニホールド 佐々木工機Air-fix 22B1用マニホールド佐々木工機
61,980税込68,178
1個
17日以内出荷
Air-fix 22B1のエアー分岐にご使用ください。
仕様●サイズ:H43×W90×L70mm●材質:A5052、他●使用エアチューブ寸法:Φ4mm●重さ:約300g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※2箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-44
Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体 佐々木工機Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体佐々木工機
349,800税込384,780
1セット(3個)
17日以内出荷
三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。定盤の材質に依存しません。真空ポンプは不要です。
仕様●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-42
定盤・ゲージ・ケガキ