絞り込み
ブランド
  • 大西測定工具
  • モノタロウ(21)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(631)
  • アイゼン(569)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(492)
  • SK(新潟精機)(434)
  • エスコ(408)
  • 永井ゲージ製作所(359)
  • ユニセイキ(249)
  • 大菱計器製作所(153)
  • レニショー(121)
  • TC(95)
  • フジツール(88)
  • イマダ(87)
  • シンワ測定(71)
  • OSG(オーエスジー)(65)
  • TRUSCO(64)
  • シム&ゲージ(58)
  • INSIZE(インサイズ)(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼製台付スコヤー JIS2級 大西測定工具鋼製台付スコヤー JIS2級大西測定工具(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から14日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
アンビル(鋳鉄製) 大西測定工具アンビル(鋳鉄製)大西測定工具(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から6日以内出荷
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鉄製材質FC250
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上大西測定工具(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から46日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
鋼製平形スコヤー JIS2級 大西測定工具鋼製平形スコヤー JIS2級大西測定工具(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から12日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
レールアンビル 大西測定工具レールアンビル大西測定工具(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から80日以内出荷
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。上面幅(mm)50下面幅(mm)100材質S50C
鋼製台付スコヤー JIS1級 大西測定工具鋼製台付スコヤー JIS1級大西測定工具(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から11日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
箱型定盤 機械仕上 大西測定工具箱型定盤 機械仕上大西測定工具(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から87日以内出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別機械仕上材質FC250
角台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具角台トースカン(サーフェスゲージ)大西測定工具(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から11日以内出荷
任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。 罫書針の先端は焼きが入っています。
種別角台材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上大西測定工具
7,698税込8,468
1本
当日出荷から34日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上 大西測定工具アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上大西測定工具(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から62日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
OSS精密石定盤 JIS0級+架台セット 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級+架台セット大西測定工具
219,800税込241,780
1組
31日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
OSS精密石定盤 JIS1級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS1級大西測定工具
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石
鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上 大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上大西測定工具(6件のレビュー)
7,198税込7,918
1組(2個)
当日出荷から11日以内出荷
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。平行度(mm)0.05直角度(mm)±0.08(V溝)種別機械仕上材質FC250型式B型
鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上 大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上大西測定工具(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1組(2個)
当日出荷から50日以内出荷
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。平行度(mm)0.05直角度(mm)±0.08(V溝)種別機械仕上材質FC250型式A型
丸台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具丸台トースカン(サーフェスゲージ)大西測定工具(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から11日以内出荷
任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。 罫書針の先端は焼きが入っています。
種別丸台材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上 大西測定工具溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上大西測定工具
8,690税込9,559
1台
7日以内出荷から66日以内出荷
内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250
普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上 大西測定工具普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上大西測定工具(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
6日以内出荷から62日以内出荷
鋳抜き孔を利用した固定が可能です。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250
アンビル(鋳鋼製) 大西測定工具アンビル(鋳鋼製)大西測定工具(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鋼製材質SC450
OSS精密石定盤 JIS00級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS00級大西測定工具
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷から31日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石
OSS精密石定盤 JIS0級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級大西測定工具
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石
箱型定盤 A級仕上 大西測定工具箱型定盤 A級仕上大西測定工具
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。材質FC250
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上大西測定工具(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から12日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入大西測定工具
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷から50日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
鋼製平型スコヤー JIS1級 大西測定工具鋼製平型スコヤー JIS1級大西測定工具
7,898税込8,688
1台
当日出荷から35日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
蜂之巣床 大西測定工具蜂之巣床大西測定工具(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。 側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。種別鋳鉄製材質FC250
レベリングブロック 大西測定工具レベリングブロック大西測定工具
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。材質本体/FC250ボルト/SS400
石定盤用架台 大西測定工具石定盤用架台大西測定工具
169,800税込186,780
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
精密検査用定盤 大西測定工具精密検査用定盤大西測定工具
77,980税込85,778
1台
45日以内出荷
強靭な鋳鉄を材料に充分なシーズニングを施してあります。 御要求により、00級の製作も致します。
用途精密測定を行う際の正しい基準面として。材質/仕上鋳鉄
レールアンビル 大西測定工具レールアンビル大西測定工具
3,798税込4,178
1台
15日以内出荷から45日以内出荷
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。 鉄道レールを切断し、天面を機械仕上げ加工にしています。 叩き出しや曲げ加工など、さまざまな用途にご使用いただけます。
用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに。材質/仕上S50C高さ(mm)95上面幅(mm)50
V溝付桝型ブロック 大西測定工具V溝付桝型ブロック大西測定工具
52,980税込58,278
1台
45日以内出荷
加工物を保持金具で締めつけ、平行、直角線を出せます。 V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。 工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
用途保持金具でV溝を利用して、丸棒の罫書等に使用します。材質/仕上鋳鉄セット内容金具1式
アイビーム形ストレートエッジ 大西測定工具アイビーム形ストレートエッジ大西測定工具
119,800税込131,780
1個
45日以内出荷
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
用途平行度、真直度等の検査に。長さ(mm)1200幅(mm)60厚さ(mm)13材質/仕上S50C質量(kg)6.5
蜂之巣床 大西測定工具蜂之巣床大西測定工具
76,980税込84,678
1台
45日以内出荷
小工場、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途単純な曲げ作業、側面の形状に沿った曲げ等に。材質/仕上鋳鉄穴数9個
精密検査用定盤 JIS0級+架台セット 大西測定工具精密検査用定盤 JIS0級+架台セット大西測定工具
699,800税込769,780
1組
31日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。 定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面) JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。呼び寸法(mm)500×750種別JIS0級材質FC300質量(kg)架台:42、定盤:160寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法S(mm)50本体寸法(mm)500×750×160寸法l(mm)750平面度(μm)5.5寸法h(mm)160寸法w(mm)500架台形状Ⅰ
精密検査用定盤 JIS1級+架台セット 大西測定工具精密検査用定盤 JIS1級+架台セット大西測定工具
619,800税込681,780
1組
31日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。 定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面) JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。呼び寸法(mm)500×750種別JIS1級材質FC300質量(kg)架台:42、定盤:160寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法S(mm)50本体寸法(mm)500×750×160寸法l(mm)750平面度(μm)11寸法h(mm)160寸法w(mm)500架台形状Ⅰ
精密検査用定盤 JIS2級+架台セット 大西測定工具精密検査用定盤 JIS2級+架台セット大西測定工具
589,800税込648,780
1組
31日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。 定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面) JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。呼び寸法(mm)500×750種別JIS2級材質FC300質量(kg)架台:42、定盤:160寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法S(mm)50本体寸法(mm)500×750×160寸法l(mm)750平面度(μm)22寸法h(mm)160寸法w(mm)500架台形状Ⅰ
OSS精密石定盤 JIS00級+架台セット 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS00級+架台セット大西測定工具
269,800税込296,780
1組
31日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
OSS精密石定盤 JIS1級+架台セット 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS1級+架台セット大西測定工具
229,800税込252,780
1組
31日以内出荷から43日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
箱型定盤 A級仕上+架台セット 大西測定工具箱型定盤 A級仕上+架台セット大西測定工具
299,800税込329,780
1組
31日以内出荷から44日以内出荷
架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別A級仕上材質FC250定盤上面までの高さ(mm)750~800
箱型定盤 B級仕上+架台セット 大西測定工具箱型定盤 B級仕上+架台セット大西測定工具
269,800税込296,780
1組
31日以内出荷
架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別B級仕上材質FC250定盤上面までの高さ(mm)750~800
箱型定盤 機械仕上+架台セット 大西測定工具箱型定盤 機械仕上+架台セット大西測定工具
239,800税込263,780
1組
31日以内出荷から46日以内出荷
架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 定盤定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別機械仕上材質FC250定盤上面までの高さ(mm)750~800
定盤・ゲージ・ケガキ