絞り込み
ブランド
  • プレシジョンブランド
  • モノタロウ(21)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(630)
  • アイゼン(570)
  • SK(新潟精機)(432)
  • 永井ゲージ製作所(359)
  • エスコ(338)
  • ユニセイキ(245)
  • 大菱計器製作所(153)
  • レニショー(124)
  • TC(95)
  • フジツール(91)
  • イマダ(86)
  • シンワ測定(72)
  • 大西測定工具(69)
  • OSG(オーエスジー)(65)
  • TRUSCO(65)
  • シム&ゲージ(58)
  • INSIZE(インサイズ)(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックシクネスゲージ扇形キット 127mmブレード13本 プレシジョンブランドプラスチックシクネスゲージ扇形キット 127mmブレード13本プレシジョンブランド
6,598税込7,258
1セット(13本)
当日出荷
12.7mm幅で127mm(5")と305mm(12")長さがあります。 高品質のプラスチック製です。 0.001"~0.005"-ポリエステル 0.075"~0.030"-ビニール リベット付された13本のブレードが付いています。 ブレードは別々の色になっています。 頑強なビニールケース入り。 耐腐食、非導電、ノンスパーク、非損傷の材質です。
真鍮 ロール巻シム プレシジョンブランド真鍮 ロール巻シムプレシジョンブランド
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
冷間圧延されたCDA260合金です。
仕様(mm×m)150×2.5
メートル寸法スチールフィラーゲージポケットキット127mm20本入 プレシジョンブランドメートル寸法スチールフィラーゲージポケットキット127mm20本入プレシジョンブランド
12,980税込14,278
1セット(20本)
当日出荷
・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。
材質C1095高炭素鋼スプリングスチール長さ(mm)127ロックウェル硬度HRC46-62
ステンレス316ロール巻シム プレシジョンブランドステンレス316ロール巻シムプレシジョンブランド
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS316のステンレス鋼は特に食品・医療業界で拡く用いられており、耐腐食性の高い素材として知られています。 別名マリングレードのステンレス鋼とも言われ、塩素系の腐食にも強く、他に原子力発電所などのプラントにも使用されています。
寸法150mm × 1.25m材質ステンレス(SUS316)
ステンレス・ロール巻シム(SUS302) プレシジョンブランドステンレス・ロール巻シム(SUS302)プレシジョンブランド
7,598税込8,358
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐腐食性に優れ、発電所や石油・ガス精製所など幅広い分野に用いられる材質です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質ステンレス(SUS302)寸法(mm×m)幅150×巻長さ1.25
ロールピンセット (メートル寸法、287ケ入り) プレシジョンブランドロールピンセット (メートル寸法、287ケ入り)プレシジョンブランド
16,980税込18,678
1セット(287個)
4日以内出荷
・冷間圧延され、焼入れ焼き戻し処理されたしなやかなバネ鋼製・端が面取りされているので挿入が容易です。
ロール巻シム(スチール) プレシジョンブランドロール巻シム(スチール)プレシジョンブランド
3,398税込3,738
1巻
当日出荷から翌々日出荷
パンチや切断の際、バリや歪みが生じにくい材質です。剛性、平面度、精度に優れています。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質冷間圧延された1008-1010の低炭素鋼寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
ロールピンセット (インチ寸法、300ケ入り) プレシジョンブランドロールピンセット (インチ寸法、300ケ入り)プレシジョンブランド
11,980税込13,178
1セット(300個)
4日以内出荷
・冷間圧延され、焼入れ焼き戻し処理されたしなやかなバネ鋼製・端が面取りされているので挿入が容易です。
スロット付シム(ステンレス) プレシジョンブランドスロット付シム(ステンレス)プレシジョンブランド
4,498税込4,948
1セット(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
スロット付きシムは、モーター・ポンプ・発電機などのガタつきの調整に最適です。ステンレス製なので錆・腐食に強く、経済的・安全・正確にお使いいただけます。
ステンレス・ロール巻シム(SUS316) プレシジョンブランドステンレス・ロール巻シム(SUS316)プレシジョンブランド
9,698税込10,668
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐食性に優れ、ほとんどの化学物質、塩、酸に対する耐性があります。特に食品、医療業界や発電プラントなどでの利用に適しています。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質ステンレス(SUS316)寸法(mm×m)幅150×巻長さ1.25
真鍮・ロール巻シム プレシジョンブランド真鍮・ロール巻シムプレシジョンブランド
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐腐食性に優れ、成形しやすく簡単に加工することが可能です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質冷間圧延されたCDA260合金寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
アルミニウム・ロール巻シム プレシジョンブランドアルミニウム・ロール巻シムプレシジョンブランド
6,598税込7,258
1巻
当日出荷から翌々日出荷
軽量で耐腐食性に優れ、高い熱伝導性と電気伝導性があります。特に電機産業や化学分野で用いられる材質です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質焼戻しされた1100(H-18)あるいは1145(H-19)シリーズのアルミニウム
真鍮シクネスゲージポケットキット 127mmブレードX20本 プレシジョンブランド真鍮シクネスゲージポケットキット 127mmブレードX20本プレシジョンブランド
14,980税込16,478
1セット(20本)
当日出荷
・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。・各々のブレードはメートル寸法及びインチ寸法がわかりやすく印字されています。・ゲージの先端は安全のため丸くスムーズになっています。
長さ(mm)127
ステンレスシクネスゲージポケットキット127mmブレード20本 プレシジョンブランドステンレスシクネスゲージポケットキット127mmブレード20本プレシジョンブランド
23,980税込26,378
1セット(20本)
欠品中
・16種類の厚みに対応したセットです。(使用頻度の高い4寸法が2本ずつとなっています。)・頑丈なビニールケース入り、ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らにたためます。
長さ(mm)127
ステンレス ロールピンセット(インチ寸法)300ケ入り プレシジョンブランドステンレス ロールピンセット(インチ寸法)300ケ入りプレシジョンブランド
25,980税込28,578
1セット(300個)
4日以内出荷
・端が面取りされているので挿入が容易です。・ステンレス鋼製
ステンレス コッターピンセット(割ピンセット)124ケ入り プレシジョンブランドステンレス コッターピンセット(割ピンセット)124ケ入りプレシジョンブランド
9,998税込10,998
1セット(124個)
4日以内出荷
・耐食性ステンレス鋼のコッターピン・片側が幅広になっていて挿入が容易です。
スチールフィラーゲージポケットキットNO.19G20 20サイズ プレシジョンブランドスチールフィラーゲージポケットキットNO.19G20 20サイズプレシジョンブランド
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。
セット内容0.001"/0.025mm、0.0015"/0.038mm、0.002"/0.051mm、0.003"/0.076mm、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.010"/0.254mm、0.012"/0.305mm、0.014"/0.356mm、0.015"/0.381mm、0.016"/0.406mm、0.018"/0.457mm、0.020"/0.508mm、0.022"/0.559mm、0.024"/0.610mm、0.025"/0.635mm (各1本)長さ(mm)127幅(mm)12.7
グリース ニップル セット (メートル寸法、95ケ入り) プレシジョンブランドグリース ニップル セット (メートル寸法、95ケ入り)プレシジョンブランド
17,980税込19,778
1セット(95個)
欠品中
・メートル寸法メンテナンスキット
セット内容・6x1mm ストレート、20個 ・6x1mm 45°、10個 ・6x1mm 90°、10個 ・8x1mm ストレート、20個 ・8x1mm 45°、10個 ・8x1mm 90°、10個 ・10x1mm ストレート、5個 ・10x1mm 45°、5個 ・10x1mm 90°、5個材質合金鋼
ブルーテンパー・ロール巻シム(スチール) プレシジョンブランドブルーテンパー・ロール巻シム(スチール)プレシジョンブランド
8,598税込9,458
1巻
翌々日出荷
靱性が高く、疲労強度に優れた材質です。工具、金型メーカーで重宝されます。
用途鋳型の作成や機械などのすきま調整に。電子機器の組み立てなどに使用するコイルばねや板ばねの製作に。材質焼入れ・焼き戻しされた高炭素の1095バネ鋼
銅・ロール巻シム プレシジョンブランド銅・ロール巻シムプレシジョンブランド
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
高い熱伝導性と電気伝導性を備えた材質です。延性、展性に優れ、加工が容易です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質アニーリングされた110タイプの銅(ASTM:B-152,B-451)寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
銅 ロール巻シム プレシジョンブランド銅 ロール巻シムプレシジョンブランド
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
110タイプの銅にアニーリングされたものです。(ASTM:B-152、B-451)
仕様(mm×m)150×2.5
メトリック10 トゥルーポンチ  ポンチ&ダイセット プレシジョンブランドメトリック10 トゥルーポンチ ポンチ&ダイセットプレシジョンブランド
67,980税込74,778
1セット
4日以内出荷
・自動センタリング方式のポンチ&ダイ・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
ポンチ&ダイスタンド(トゥルーポンチ用スタンドのみ) プレシジョンブランドポンチ&ダイスタンド(トゥルーポンチ用スタンドのみ)プレシジョンブランド
6,798税込7,478
1個
当日出荷
・ポンチ&ダイスタンドは確実なシムやワッシャーの作成に有効・トゥルーポンチセットのダイを保持するスタンドとしてご使用になれます。・ダイの位置を高い所に設定できるので、ポンチが使用後に完全に抜けるように設計されており、シムのバリが出にくく、ポンチも保護します。
適合本体PBTP40300、PBTP40110、PBTP40200材質スチール
ブルーテンパー ロール巻シム プレシジョンブランドブルーテンパー ロール巻シムプレシジョンブランド
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
高炭素の1095のバネ鋼を焼入れ、焼き戻ししたものです。
長さ(mm)1.25
スナップピンセット (ヒッチ ピン クリップス) プレシジョンブランドスナップピンセット (ヒッチ ピン クリップス)プレシジョンブランド
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
・組立、分解用に何度も使用できるクイックリリースタイプのピンです。
材質バネ鋼製
ステンレス302ロール巻シム プレシジョンブランドステンレス302ロール巻シムプレシジョンブランド
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
このプリジョンブランドのステンレス鋼シムは冷間圧延された302タイプのステンレス鋼です。
長さ(m)1.25硬度HRC40-45
スチールフィラーゲージ 扇形ポケットキット プレシジョンブランドスチールフィラーゲージ 扇形ポケットキットプレシジョンブランド
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
・頑丈なスイベルホルダー付・ポリバック入り
長さ(mm)76
スチール ロール巻シム プレシジョンブランドスチール ロール巻シムプレシジョンブランド
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様(mm×m)150×2.5
コッターピンセット(割ピンセット) 600ケ入り プレシジョンブランドコッターピンセット(割ピンセット) 600ケ入りプレシジョンブランド
13,980税込15,378
1セット(600個)
4日以内出荷
・工場の工具室や工具箱に最適なハンディーキット・このようなキットを手元に置くことで、お金や時間の節約になります。・仕切りの付いたプラスチック製の箱入りで、保管しやすくなっています。・片側が幅広になっていて挿入が容易です。
材質亜鉛メッキの鉄製コッターピン
グリースニップルセット インチ寸法90ケ入り プレシジョンブランドグリースニップルセット インチ寸法90ケ入りプレシジョンブランド
14,980税込16,478
1セット(90個)
当日出荷
・インチ寸法メンテナンスキット
セット内容・1/4" 28 ストレート、30個 ・1/4" 28 45°、10個 ・1/4" 28 90°、10個 ・1/8" NPT ストレート、30個 ・1/8" NPT 45°、5個 ・1/8" NPT 90°、5個材質合金鋼
インチビッグサイズ トゥルーポンチ ポンチ&ダイセット プレシジョンブランドインチビッグサイズ トゥルーポンチ ポンチ&ダイセットプレシジョンブランド
88,980税込97,878
1セット
4日以内出荷
・自動センタリング方式のポンチ&ダイ・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
インチサイズ トゥルーポンチ ポンチ&ダイセット プレシジョンブランドインチサイズ トゥルーポンチ ポンチ&ダイセットプレシジョンブランド
67,980税込74,778
1セット
4日以内出荷
・自動センタリング方式のポンチ&ダイ・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
アルミニウム ロール巻シム プレシジョンブランドアルミニウム ロール巻シムプレシジョンブランド
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
1100(H-18)あるいは1145(H-19)シリーズのアルミニウムを焼き戻し(テンパー)されたものです。
仕様(mm×m)150×2.5
メートル寸法スチールフィラーゲージ プレシジョンブランドメートル寸法スチールフィラーゲージプレシジョンブランド
4,990税込5,489
1セット(10枚)ほか
4日以内出荷
・メートル寸法のスチールフィラーゲージです。
材質C1095高炭素鋼、スプリングスチール幅(mm)12.7硬度HRC46-62
スチールフィラーゲージ ビッグポケットキット NO.19G40 プレシジョンブランドスチールフィラーゲージ ビッグポケットキット NO.19G40プレシジョンブランド
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。・各々のブレードはメートル寸法及びインチ寸法がわかりやすく印字されています。・ゲージの先端は安全のため丸くスムーズになっています。
長さ(mm)305
定盤・ゲージ・ケガキ