5ページ目: 鉄/鋼

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
400件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径18Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径18Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径55Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径55Φmmノーブランド
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
日曜大工カナアミ(亜鉛引平織金網) 吉田隆日曜大工カナアミ(亜鉛引平織金網)吉田隆
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
線径(Φmm)0.7
【オーダー】NAK55フリープレート 大同DMソリューション【オーダー】NAK55フリープレート大同DMソリューション
2,598税込2,858
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
仕様最小0.1mm単位でご注文できます。タイププレート厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下最小加工単位(mm)0.1面取り全周面取り なしサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400 1つ穴加工付きフリープレート(6F) ノーブランド【オーダー】SS400 1つ穴加工付きフリープレート(6F)ノーブランド(1件のレビュー)
567税込624
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバーノーブランド(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
5日以内出荷
1mm単位で指定できるミガキ材。切断面も綺麗です。
材質SS400DRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
工作用ネット 亜鉛平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)工作用ネット 亜鉛平織金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から7日以内出荷
工作など小さい加工に向いたサイズです。 縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
ビニール亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビニール亀甲金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から7日以内出荷
工作など小さい加工に向いたサイズです。 隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。
用途家畜・建築・産業・園芸などに線径(Φmm)0.85番手20目A(mm)10
【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板 TETSUKO【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板TETSUKO
2,425税込2,668
1枚
5日以内出荷
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。 強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。 スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。 冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。 塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。 加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。 最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。
用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど質量(kg)0.5~423.9板厚(mm)1.6~12.0サービス分類オーダー・加工
CKスチールボード 福田金属CKスチールボード福田金属
43,980税込48,378
1箱(3枚)ほか
翌々日出荷
スチールを芯材にサンドした複合板です。 芯材に発泡ポリエチレン樹脂(白色)を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。 マグネットの使える黒板やホワイトボードの製作に御利用頂けます。
金網 亜鉛引平織 WAKI(和気産業)金網 亜鉛引平織WAKI(和気産業)
23,980税込26,378
1巻
翌々日出荷
網目を四角形の形に編まれた金網です。
用途フェンスやフルイ・工作などさまざまな用途に使用されております。
【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM415H ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM415Hノーブランド
4,382税込4,820
1本
3日以内出荷
クロムモリブデン鋼のうち、炭素含有量が最も低く、強靭で浸炭部の硬さも高いので、高い耐摩耗性が要求される歯車やピンなどに広く使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM415Hサービス分類オーダー・加工
【オーダー】丸鋼(黒皮) S25C ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) S25Cノーブランド(1件のレビュー)
4,303税込4,733
1本
3日以内出荷
機械構造用鋼のうち、低炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.25%です。 ボルト、軸類、一般構造部材などによく使用されます。
材質機械構造用炭素鋼 S25C(炭素含有量0.25%)サービス分類オーダー・加工
450x1000mm/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白) エスコ450x1000mm/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-210線径(Φmm)450
【オーダー】フリープレート SKD61 ノーブランド【オーダー】フリープレート SKD61ノーブランド
2,041税込2,245
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺13mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺13mmノーブランド(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺12mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺12mmノーブランド(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径55Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径55Φmmノーブランド
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径45Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径45Φmmノーブランド
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
SKS3スタープレート 大同DMソリューションSKS3スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
翌日出荷
焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
SK3スタープレート 大同DMソリューションSK3スタープレート大同DMソリューション(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
翌日出荷
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】SS400アングル 3穴×サイズカット ノーブランド【オーダー】SS400アングル 3穴×サイズカットノーブランド
1,433税込1,576
1個
3日以内出荷
1mm単位で長さ指定できる流通性の高い鉄のアングル
用途FA・治具・建築などの加工部品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400 3つ穴加工付きフリープレート(6F) ノーブランド【オーダー】SS400 3つ穴加工付きフリープレート(6F)ノーブランド
792税込871
1個
3日以内出荷
「3つ穴加工付き」6面フライスプレート。
用途各種機械・治具等の加工部品材質SS400RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400 2つ穴加工付きフリープレート(6F) ノーブランド【オーダー】SS400 2つ穴加工付きフリープレート(6F)ノーブランド(1件のレビュー)
667税込734
1個
3日以内出荷
「2穴加工付き」フリープレート。
材質SS400RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
鉄板 ユニット鉄板ユニット
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
タイプ明治山(穴4スミ)
平板 ミニトタン 久宝金属製作所平板 ミニトタン久宝金属製作所
469税込516特価
1枚
当日出荷
さまざまな用途にご使用いただけるトタンミニ平板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
用途トタン屋根などに使用してください。材質トタン厚さ(mm)0.35縦(mm)225横(mm)300
【オーダー】丸鋼(黒皮) S35C ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) S35Cノーブランド
4,332税込4,765
1本
3日以内出荷
機械構造用鋼のうち、中炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.35%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。
材質機械構造用炭素鋼 S35C(炭素含有量0.35%)サービス分類オーダー・加工
185x 40x40mm アングル接続金具(ドブメッキ) エスコ185x 40x40mm アングル接続金具(ドブメッキ)エスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AE-8
44.4x17x400mm チャンネル(穴付) エスコ44.4x17x400mm チャンネル(穴付)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
エスコ品番EA439AB-43材質スチール長さ(mm)400幅(mm)44.4厚さ(mm)3.2高さ(mm)17仕上ユニクロメッキ穴径(mm)7×40
457x 457x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(スチール製) エスコ457x 457x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(スチール製)エスコ
5,460税込6,006
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-201
0.91x30m/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/黒) エスコ0.91x30m/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/黒)エスコ
35,800税込39,380
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA952AC-85線径(Φmm)0.91
450x1000mm/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/黒) エスコ450x1000mm/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/黒)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-316線径(Φmm)450
450x1000mm/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白) エスコ450x1000mm/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白)エスコ(1件のレビュー)
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-216線径(Φmm)450
【オーダー】フリープレート NAK80 ノーブランド【オーダー】フリープレート NAK80ノーブランド
2,181税込2,399
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺60mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺60mmノーブランド
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺46mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺46mmノーブランド
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺36mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺36mmノーブランド
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
トタン メッシュ板 久宝金属製作所トタン メッシュ板久宝金属製作所
659税込725
1枚
当日出荷
タイプ平板線径(Φmm)0.28
【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】NAK80フリープレート 大同DMソリューション【オーダー】NAK80フリープレート大同DMソリューション
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
仕様最小0.1mm単位でご注文できます。タイププレート厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下最小加工単位(mm)0.1面取り全周面取り なしサービス分類オーダー・加工

金属素材』には他にこんなカテゴリがあります

鉄/鋼