一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルを床と天井でしっかり固定して揺れを防ぐポールです
耐荷重(kg)15
寸法・サイズ(mm)37×37
別名ハイス、ハイス鋼と呼ばれる機械加工用の工具鋼材です。モリブデン系。
表面仕上げフライス6面
サービス分類オーダー・加工
金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼
仕様金型材
タイププレート
1mm単位指定で長さ指定できる精密アングル
用途FA・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
1mm単位指定で長さ指定できる精密アングル
用途FA・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
1mm単位指定で長さ指定できる精密アングル
用途FA・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
1mm単位指定で長さ指定できる精密アングル
用途FA・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
1mm単位指定で長さ指定できる精密アングル
用途FA・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
1mm単位指定で長さ指定できる精密アングル
用途FA・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
1mm単位指定で長さ指定できる精密アングル
用途FA・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
1mm単位指定で長さ指定できる精密アングル
用途FA・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
1mm単位で長さ指定できる流通性の高い鉄のアングル
用途FA・治具・建築などの加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
電気メッキ線を左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に製作後、ビニール被覆を施したものです。鉄線、亜鉛メッキ線に比べ、錆びにくいです。
用途鶏舎の窓用、小動物の進入防止、ハトなどの巣作り防止等
幅(mm)910
色グリーン
長さ(m)10
線径(mm)0.6
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。
用途家畜・建築・産業・園芸などに。
長さ(m)30
「4つ穴加工付き」プレート。
用途FA・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「4つ穴加工付き」プレート。
用途FA・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「3つ穴加工付き」プレート。
用途各種機械・治具等の加工部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「3つ穴加工付き」6面フライスプレート。
用途各種機械・治具等の加工部品
材質S50C
加工6面フライス
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「穴加工付き」プレート。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「1つ穴加工付き」フリープレート。
用途各種機械・治具等の加工部品
材質S45CD
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「2穴加工付き」フリープレート。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
カラーガルバリウム鋼板(ストロングカラーV3)板厚0.35mm、巾914mmの巻取りコイルになります(内径508)。
木製パレットに乗せてPPバンドで固定して路線便での配送になります。
材質ガルバリウム鋼板
幅(mm)914
厚さ(mm)0.35
色8色(ブラック・モスグリーン・ダークブラウン・ブルー・シルバーグレー・リョクショ・レッド・ダークグレー)より選択
長さ(m)50~360(1m単位で選択可能)
サービス分類オーダー・加工
カラーガルバリウム鋼板(チヨダカラーLX つや有)板厚0.50mm、巾914mmの手巻きコイルになります。
長さ10m~50mでご指定可能です。木製スキットに乗せてPPバンドで固定して路線便での配送になります。
材質ガルバリウム鋼板
幅(mm)914
厚さ(mm)0.50、0.60、0.80より選択
色4色(ブラウン・ブルー・グレー・シルバー)より選択
長さ(m)1~50(1m単位で選択可能)
サービス分類オーダー・加工
線材を交互にねじり合わせる織り方で、網目が亀甲業状になっています。
色グリーン
サイズ#20×16mm×910mm×2m巻
アズワン品番64-7748-83
メーカー商品コード33076
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
ビニールコーティング金網
仕様●番手×目合(mm):#20×26●幅(mm):910●長さ(m):30●重量(kg):7
アズワン品番65-2288-98
1巻
¥18,200
税込¥20,020
当日出荷
仕様ビニールコーティング金網
寸法(mm)(番手×目合)#16×26
質量(kg)19
番手#16
アズワン品番64-7966-85
目合い(mm)26
1巻
¥38,900
税込¥42,790
当日出荷
仕様ビニールコーティング金網
寸法(mm)(番手×目合)#20×40
質量(kg)5
番手#20
アズワン品番64-7966-82
目合い(mm)40
1巻
¥16,000
税込¥17,600
当日出荷
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに2本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。
防錆性や耐薬品性に強く、産業用での使用が多いあります。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
JIS G3193 熱間圧延鋼板および鋼帯
SPHC‐Pは、熱間圧延鋼板の表面を酸洗いをし、酸化皮膜を除去した板なので、「サンセン」と呼ばれます。
表面は、酸化皮膜(ミルスケール)除去後、多少の油膜が施してありますが、SPHC(黒皮)よりも錆びやすいので、加工後はメッキや塗装が必要な板となります。
SPHC-PはSPHCと同じく4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。
自動車用熱間圧延鋼板と違い、機械的強度についての細かい規定はなく、引張強度は一律270MPa以上となっていますが、440MPaを上限値とすることもできます。
サンセンと呼ばれる鋼板で熱延鋼板の表面スケールを酸で洗い流し除去した鋼板です。加工性が良く、メッキもし易いのが特徴です。
表面にオイルが施され錆び難くしておりますが、加工後塗装やメッキ無しで使用する事は出来ません。
以下の表の通り炭素量が少ないのも特徴となります。
質量(kg)0.1~45.22
板厚(mm)1.6~3.2
サービス分類オーダー・加工
仕様番手×目合(mm):#18×26
質量(kg)10.5
アズワン品番64-7966-84
1巻
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。