絞り込み
ブランド
  • エスコ(17)
  • ノーブランド(4)
  • (2)
  • 泰豊トレーディング(2)
  • TRUSCO(1)
  • 吉田隆(1)
厚さ(mm)
  • 0.1(2)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(4)
  • 1(4)
  • 1.5(4)
  • 2.5(1)
長さ(mm)
  • 200(3)
  • 300(3)
  • 400(3)
  • 450(2)
  • 500(4)
  • 600(4)
  • 700(3)
  • 800(3)
  • 900(4)
  • 920(2)
  • 1000(23)
幅(mm)
  • 450
  • 20~25(54)
  • 20~50(118)
  • 25.1~50.0(54)
  • 50.1~75.0(54)
  • 51~100(118)
  • 75.1~100.0(54)
  • 100.1~125.0(54)
  • 101~150(118)
  • 151~200(122)
  • 175.1~200.0(54)
  • 200.1~225.0(50)
  • 201~250(122)
  • 225.1~250.0(50)
  • 250.1~275.0(50)
  • 251~300(122)
  • 275.1~300.0(50)
  • 301~350(122)
  • 351~400(122)
  • 401~450(122)
  • 451~500(122)
材質
  • SUS304(19)
  • SUS316(3)
  • SUS430(2)
  • ステンレス(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス板 泰豊トレーディングステンレス板泰豊トレーディング(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
ステンレスメッシュパネル 光ステンレスメッシュパネル(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます 丈夫でサビにくいステンレス製です
ピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5
工作用ネット ステンレス平織金網 ノーブランド工作用ネット ステンレス平織金網ノーブランド(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
安心の日本製。ステンレス鉄線を一定の間隔に互いに交差し織り上げた平織金網です。
用途フィルター、ふるい用
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8 ノーブランド【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8ノーブランド(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
6日以内出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
ステンレスメッシュ(ロール巻) 光ステンレスメッシュ(ロール巻)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス素材のメッシュシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15 ノーブランド【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15ノーブランド(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
6日以内出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5 ノーブランド【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5ノーブランド(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
6日以内出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
ステンレスパンチングメタル TRUSCOステンレスパンチングメタルTRUSCO
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
450x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)エスコ
7,250税込7,975
1個
欠品中
エスコ品番EA952BB-22線径(Φmm)1.2
ステンレス板 粘着付き 泰豊トレーディングステンレス板 粘着付き泰豊トレーディング
3,690税込4,059
1個
当日出荷から10日以内出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
450x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-12線径(Φmm)2
450x1000mm/ 1.30mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 1.30mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-42線径(Φmm)0.34
450x1000mm/ 4.33mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 4.33mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,120税込5,632
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-22A線径(Φmm)0.75
450x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-12線径(Φmm)1.1
450x1000mmx1.5mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ450x1000mmx1.5mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製)エスコ
8,000税込8,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-42質量(g)約1286線径(Φmm)1.5
450x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製)エスコ
6,820税込7,502
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-92線径(Φmm)0.16
450x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)エスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-82線径(Φmm)0.1
450x1000mm/ 0.28mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 0.28mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-72線径(Φmm)0.14
450x1000mm/0.435mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/0.435mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-62A線径(Φmm)0.2
450x1000mm/ 1.00mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 1.00mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-52線径(Φmm)0.29
450x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-32線径(Φmm)0.47
450x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-122線径(Φmm)0.03
450x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製)エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-112線径(Φmm)0.04
450x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製)エスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-102線径(Φmm)0.05
450x1000mmx2.0mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ450x1000mmx2.0mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-52質量(g)約2286線径(Φmm)2
450x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ450x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製)エスコ
6,820税込7,502
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-32質量(g)約855線径(Φmm)1.5

金属素材』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス