絞り込み
材質
  • その他(1)
  • リン青銅(68)
  • (299)
  • 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
  • 40(169)
  • 60(170)
  • 80(169)
  • 100(333)
  • 120(169)
  • 140(169)
  • 160(169)
  • 180(169)
  • 200(328)
  • 220(169)
  • 240(169)
  • 260(169)
  • 280(169)
  • 300(337)
  • 400(147)
  • 500(147)
  • 600(133)
  • 700(108)
  • 900(109)
  • 1000(114)
ブランド
  • ノーブランド(331)
  • (15)
  • 泰豊トレーディング(14)
  • RS PRO(13)
  • エスコ(11)
  • 久宝金属製作所(2)
  • 光モール(1)
  • DESCO(1)
  • 冨士シャーシ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
サービス分類
  • オーダー・加工(329)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅板 泰豊トレーディング銅板泰豊トレーディング(9件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
銅 平板 光銅 平板(37件のレビュー)
709税込780
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
銅パイプ 泰豊トレーディング銅パイプ泰豊トレーディング
469税込516
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、熱伝導率に優れた銅素材工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
銅丸棒 泰豊トレーディング銅丸棒泰豊トレーディング(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
銅パイプ 光銅パイプ(5件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです
材質
銅丸棒 光銅丸棒(10件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅丸棒です
材質
銅パイプ 泰豊トレーディング銅パイプ泰豊トレーディング(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
銅 ミニ板 メッシュタイプ 光銅 ミニ板 メッシュタイプ(19件のレビュー)
929税込1,022
1枚ほか
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです ホビーや工作、各種補修などに最適です
銅円板 泰豊トレーディング銅円板泰豊トレーディング(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
銅丸パイプ 光モール銅丸パイプ光モール(34件のレビュー)
429税込472
1組(2本)
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
銅版 光銅版
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
【オーダー】タフピッチ銅 四角棒 ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 四角棒ノーブランド(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上材質タフピッチ銅タイプフラットバー切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C1100BD-H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ3mmノーブランド(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.08幅公差±0.80参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅丸棒 泰豊トレーディング銅丸棒泰豊トレーディング(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、熱伝導率に優れた銅素材工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ5mmノーブランド(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.10幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
銅丸棒 光銅丸棒
239税込263
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3mmノーブランド(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
銅金網 泰豊トレーディング銅金網泰豊トレーディング
399税込439
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
銅板(ロール巻) 光銅板(ロール巻)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のシートです ホビーや工作、各種補修などに最適です
銅板 巻物 久宝金属製作所銅板 巻物久宝金属製作所(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
極薄銅使用、細工がしやすい。 誰にでも、どんなハサミでも切れます。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止 浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止 ネズミ穴、雨もり個所の補修 整理箱、下駄箱、ペット用工作 その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。タイプ巻物粘着剤なし比重約8.89溶融点(℃)約1083
銅丸棒(インゴット) 泰豊トレーディング銅丸棒(インゴット)泰豊トレーディング
799税込879
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ10mmノーブランド(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.15参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
銅サイコロ 泰豊トレーディング銅サイコロ泰豊トレーディング
769税込846
1パック(4個)ほか
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
銅粉 泰豊トレーディング銅粉泰豊トレーディング(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質容量(g)30
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ10mmノーブランド(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
4日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ5mmノーブランド(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
銅 平板 (シートタイプ・粘着付) 光銅 平板 (シートタイプ・粘着付)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(2枚)
当日出荷
粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。トラスコ品番381-5269質量(g)244タイプ平板粘着剤アクリル系比重約8.90溶融点(℃)1083RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ6mmノーブランド(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.12参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmmノーブランド(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)20納入寸法外径(実寸)(Φmm)21サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径20Φmm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径20Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
銅球 泰豊トレーディング銅球泰豊トレーディング
529税込582
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
銅タングステン 板 ノーブランド銅タングステン 板ノーブランド
26,980税込29,678
1枚
3日以内出荷
材質タングステン形状
銅0.1×365×1200 光銅0.1×365×1200
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷
トラスコ品番849-5191材質銅(C1100P)長さ(mm)1200幅(mm)365厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ20mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ20mmノーブランド(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
銅板 エスコ銅板エスコ
855税込941
1枚(1枚)
翌日出荷
導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。
用途電気機械に材質銅(C1100)
銅板 エスコ銅板エスコ(2件のレビュー)
6,420税込7,062
1個
当日出荷から翌日出荷
電気、熱伝導展延性に優れています。 溶接性、耐食性、耐候性が良い。
用途電気機械に
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径30Φmm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径30Φmmノーブランド
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ4mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ4mmノーブランド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.10幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
銅平角棒 泰豊トレーディング銅平角棒泰豊トレーディング(1件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、熱伝導率に優れた銅素材工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000厚さ(mm)2寸法(mm)10

金属素材』には他にこんなカテゴリがあります