カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
- 80(37)
- 100(236)
- 200(229)
- 300(240)
- 400(188)
- 500(187)
- 600(168)
- 700(156)
- 800(153)
- 900(152)
- 1000(165)
- 1100(54)
- 1200(55)
- 1300(45)
- 1400(43)
- 1500(43)
- 1600(41)
- 1700(41)
- 1800(40)
- 1900(38)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- スチール(1)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
- 快削黄銅(111)
- 銅(1)
- 黄銅(真鍮)(168)
ブランド
- ノーブランド(234)
- エスコ(22)
- 泰豊トレーディング(22)
- RS PRO(9)
- 光(7)
- サンエツ金属(3)
- アズワン(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 好川産業(1)
- 光モール(1)
- くればぁ(1)
- 三菱伸銅(1)
- 竹中金網(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(82)
サービス分類
- オーダー・加工(238)

黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥1,080~税込¥1,188~1本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
真鍮丸パイプ
光モール(62件のレビュー)¥449~税込¥494~1組(2本)当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮板 シートタイプ
光(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です仕様糊なしタイプ平板
【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒
ノーブランド(25件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷被削性に優れています。用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ3mm
ノーブランド(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥1,270~税込¥1,397~1個当日出荷から4日以内出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
真鍮サイコロ(ホビー用)
光(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状の真鍮素材です材質真鍮寸法(mm)20×20×20
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径30Φmm
ノーブランド(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷被削性に優れている。用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅六角棒
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷形状六角棒JIS規格H3250 C3604切断方法丸鋸切断切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ5mm
ノーブランド(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ5mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚4日以内出荷黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)
竹中金網(1件のレビュー)¥5,679税込¥6,2471個3日以内出荷亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質亜鉛めっき鉄線(2種)( SWMGS-2【JIS G 3547】)、SWMGS-2亜鉛付着量:Φ1.4~Φ1.8 → 20g/m2以上/Φ2.0~Φ2.6 → 25g/m2以上/Φ2.9~Φ3.2 → 30g/m2以上公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3547に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 3547)に準ずる以下の公差:Φ0.8を超えてΦ1.2以下→±0.04mm/Φ1.2を超えてΦ2.0以下→±0.05mm/Φ2.0を超えてΦ3.2以下→±0.07mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工
アヤメローレット丸棒 真鍮
ノーブランド(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から7日以内出荷主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸
【オーダー】真鍮六角棒 対辺20mm
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ10mm
ノーブランド(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工