絞り込み
ブランド
  • 十川ゴム(1)
  • アラム(1)
厚さ(mm)
  • 8
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(5)
  • 1(15)
  • 1.5(6)
  • 1.6(1)
  • 2(12)
  • 3(14)
  • 3.2(1)
  • 4(5)
  • 5(8)
  • 6(2)
  • 7.8(1)
  • 8.8(1)
  • 10(4)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
幅(mm)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(2)
  • 500(2)
材質
  • シリコン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンゴムシート 厚さ8mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ8mm十川ゴム(2件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)8材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムシート アラムシリコンゴムシートアラム
9,898税込10,888
1枚
6日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-50~200硬度50度RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴム