2ページ目: ニトリルゴム

ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
123件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.3mm ホッティーポリマー網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.3mmホッティーポリマー
149税込164
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質NBR厚さ(mm)0.3硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ロールタイプニトリルゴムシート WAKI(和気産業)ロールタイプニトリルゴムシートWAKI(和気産業)
39,980税込43,978
1巻
8日以内出荷
耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。
用途ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。材質/仕上ニトリルゴム(ブタジエンゴム)使用温度範囲(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応
1000x1000x5mm ゴム板(NBR) エスコ1000x1000x5mm ゴム板(NBR)エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-54
制振・静音マット ディンプルタイプ WAKI(和気産業)制振・静音マット ディンプルタイプWAKI(和気産業)
1,798税込1,978
1パック(4枚)
当日出荷
衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)16材質NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)50×50使用荷重(kg)約40(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
軟質NBRスポンジ 15° アキツ軟質NBRスポンジ 15°アキツ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)10硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49
丸紐 ノーブランド丸紐ノーブランド
799税込879
1本(1m)
当日出荷から8日以内出荷
長さ(mm)1000
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ8mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ8mmアキツ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)8仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ6mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ6mmアキツ
1,198税込1,318
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)6仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
【オーダー】NBRゴム50° 黒 ノーブランド【オーダー】NBRゴム50° 黒ノーブランド
958税込1,054
1枚
3日以内出荷
耐油性に優れています
用途燃料用パッキング素材厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10材質アクリロニトリルブタジエンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BGH5361(JISK6380該当番号)硬さタイプA 51(50)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.1(83)切断時伸(%)550圧縮永久ひずみ(%)62(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
1000x1000x3mm ゴム板(NBR) エスコ1000x1000x3mm ゴム板(NBR)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA997XG-34
軟質NBRスポンジ 15°(テープ付) アキツ軟質NBRスポンジ 15°(テープ付)アキツ
1,298税込1,428
1枚
6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)5硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49収縮率(%)3≧見掛密度(g/cm3)0.15±0.03圧縮永久歪(%)40≧吸水率(%)5≧25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ1.5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ1.5mmアキツ
1,198税込1,318
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)1.5仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
導電性ゴムシート ECC-8 タイガースポリマー導電性ゴムシート ECC-8タイガースポリマー(1件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷から6日以内出荷
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。厚さ(mm)2材質導電性ゴムタイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ硬さタイプA・70体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
NBR布入りゴムシート タイガースポリマーNBR布入りゴムシートタイガースポリマー
179税込197
1枚
7日以内出荷
材質アクリロニトリルブタジエンゴム+テトロン(1P)
網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm ホッティーポリマー網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mmホッティーポリマー
159税込175
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質NBR厚さ(mm)0.5硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
カラー導電性ゴムシート 十川ゴムカラー導電性ゴムシート十川ゴム
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質表:NBR/PVC、裏:NBR幅(mm)1000仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%緑/黒硬さ75JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015電気抵抗(Ω)1.0×106硬さ(デュロメータA)74耐油性100℃×72h浸漬体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103RoHS指令(10物質対応)対応
200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XH-111
1000x1000x1mm ゴム板(NBR) エスコ1000x1000x1mm ゴム板(NBR)エスコ
6,290税込6,919
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-14
制振・静音パッド 粘着付 WAKI(和気産業)制振・静音パッド 粘着付WAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1パック(9個)
当日出荷
衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)3材質NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)20×20使用荷重(kg)約15(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
軟質NBRスポンジ 15°(テープ付) アキツ軟質NBRスポンジ 15°(テープ付)アキツ
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)3硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49収縮率(%)3≧見掛密度(g/cm3)0.15±0.03圧縮永久歪(%)40≧吸水率(%)5≧25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
軟質NBRスポンジ 15° アキツ軟質NBRスポンジ 15°アキツ
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)15硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49
軟質NBRスポンジ 15° アキツ軟質NBRスポンジ 15°アキツ
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)5硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49
軟質NBRスポンジ 15° アキツ軟質NBRスポンジ 15°アキツ
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)2硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ4mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ4mmアキツ
1,198税込1,318
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)4仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.3耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
スポンジ 半円 光スポンジ 半円
8,598税込9,458
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
防振・防音・緩衝材などに ドラム巻きタイプのスポンジです
厚さ(mm)15材質発泡ラバー(NBR)幅(mm)7.5長さ(m)35寸法(mm)(ドラム)80タイプ半円型スポンジドラム径(mm)300
500x2000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ500x2000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-136
200x 500x1mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ200x 500x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-112
200x 200x5mm ゴム板(NBR) エスコ200x 200x5mm ゴム板(NBR)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-51
【オーダー】NBRゴム65°白 タイガースポリマー【オーダー】NBRゴム65°白タイガースポリマー
891税込980
1枚
3日以内出荷
耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)730耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)9.8硬さ(デュロメータA)65圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.84サービス分類オーダー・加工
軟質NBRスポンジ 15°(テープ付) アキツ軟質NBRスポンジ 15°(テープ付)アキツ
1,598税込1,758
1枚
6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)15硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49収縮率(%)3≧見掛密度(g/cm3)0.15±0.03圧縮永久歪(%)40≧吸水率(%)5≧25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
軟質NBRスポンジ 15°(テープ付) アキツ軟質NBRスポンジ 15°(テープ付)アキツ
1,298税込1,428
1枚
6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)10硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49収縮率(%)3≧見掛密度(g/cm3)0.15±0.03圧縮永久歪(%)40≧吸水率(%)5≧25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
軟質NBRスポンジ 15°(テープ付) アキツ軟質NBRスポンジ 15°(テープ付)アキツ
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)2硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49収縮率(%)3≧見掛密度(g/cm3)0.15±0.03圧縮永久歪(%)40≧吸水率(%)5≧25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコゴムスポンジ[NBR/ロール]エスコ
13,900税込15,290
1巻
翌日出荷
丸型スポンジドラム巻き。
材質発泡ラバー(NBR)寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコゴムスポンジ[NBR/ロール]エスコ
10,500税込11,550
1巻
翌日出荷
ドラム巻き。粘着なしタイプ。
材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)3寸法(mm)ドラムサイズ:300×80長さ(m)50サイズ(Φmm)15
ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコゴムスポンジ[NBR/ロール]エスコ
9,590税込10,549
1巻
翌日出荷
粘着なしタイプ。ドラム巻き。
材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)5寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
ゴムスポンジ[NBR/ロール/粘着付] エスコゴムスポンジ[NBR/ロール/粘着付]エスコ
13,800税込15,180
1巻
翌日出荷
粘着付タイプ。ドラム巻き。
材質発泡ラバー(NBR)寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
耐ガソリンゴム WAKI(和気産業)耐ガソリンゴムWAKI(和気産業)
2,988税込3,287
1枚
翌々日出荷
環境適応型、ROHS2適合優れた耐油性で灯油、軽油など各種燃料油OK。屋内、屋外どちらでも仕様が可能ガソリン携行缶などの敷き物として
用途ガソリン携行缶などの敷き物として材質NBR幅(mm)300厚さ(mm)2使用温度(℃)マイナス10~100RoHS指令(10物質対応)対応
1000x1000x15mm ゴムスポンジ(NBR) エスコ1000x1000x15mm ゴムスポンジ(NBR)エスコ
31,200税込34,320
1個
当日出荷
仕様耐油性に優れています。材質NBR-336(ニトリルゴム)厚さ(mm)15寸法(mm)1000×1000
1000x 500x15mm ゴムスポンジ(NBR) エスコ1000x 500x15mm ゴムスポンジ(NBR)エスコ
14,100税込15,510
1個
当日出荷
仕様耐油性に優れています。材質NBR-336(ニトリルゴム)厚さ(mm)15寸法(mm)1000×500
500x 500x20mm ゴムスポンジ(NBR) エスコ500x 500x20mm ゴムスポンジ(NBR)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
材質NBR-336(ニトリルゴム)厚さ(mm)20寸法(mm)500×500
ニトリルゴム