絞り込み
長さ(mm)
  • 1000(3)
  • 2000(3)
  • 3000(2)
  • 5000(2)
  • 10000(2)
  • 20000(2)
  • 50000(2)
材質
  • クロロプレンゴム(CR)(5)
ブランド
  • ノーブランド
  • アキツ(20)
  • エスコ(18)
  • コクゴ(15)
  • タイガースポリマー(8)
  • 篠田ゴム(4)
  • ホッティーポリマー(3)
  • イノアック(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ケニス(2)
  • アキレス(1)
  • アズワン(1)
  • 三友(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • (1)
  • ノブカワ(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐 ノーブランド

    CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐

    ノーブランド(27件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質CR(クロロプレインラバー)タイプ丸紐
  • CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐 ノーブランド

    CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐

    ノーブランド(13件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質CR(クロロプレインラバー)タイプ角紐ゴム硬度(アスカーC)20±5
  • 【オーダー】CRスポンジ25°黒 ノーブランド

    【オーダー】CRスポンジ25°黒

    ノーブランド(3件のレビュー)
    766税込843
    1枚
    3日以内出荷
    気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
    用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)硬度(Cタイプ)25引張強度(MPa)0.75熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)見掛密度(kg/m3)180サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き ノーブランド

    【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き

    ノーブランド
    794税込873
    1枚
    3日以内出荷
    気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
    用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)長さ(mm)100~1000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20硬度(Cタイプ)25伸び(%)170引張強度(MPa)0.75熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)25%圧縮荷重(kPa)65見掛密度(kg/m3)180サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CRゴム45° 黒 ノーブランド

    【オーダー】CRゴム45° 黒

    ノーブランド
    958税込1,054
    1枚
    3日以内出荷
    耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム、難燃性シート材質クロロプレンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10規格BCH0160(JISK6380該当番号)硬さタイプA 44(43)引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67)切断時伸(%)440圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CRゴム90° 黒 ノーブランド

    【オーダー】CRゴム90° 黒

    ノーブランド
    1,036税込1,140
    1枚
    3日以内出荷
    耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム、難燃性シート材質クロロプレンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)2・3・5規格BCH9320(JISK6380該当番号)硬さタイプA 91(88)引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108)切断時伸(%)190圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CRゴム80° 黒 ノーブランド

    【オーダー】CRゴム80° 黒

    ノーブランド
    958税込1,054
    1枚
    3日以内出荷
    耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム、難燃性シート材質クロロプレンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・3・5・6規格BCH8320(JISK6380該当番号)硬さタイプA 81(78)引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110)切断時伸(%)390圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
クロロプレンゴム