ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
189件中 161189
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジジール波型 WAKI(和気産業)スポンジジール波型WAKI(和気産業)
599税込659
1巻
翌々日出荷
粘着付きの高耐久クッションです。
用途クッション、戸当たり、隙間埋め材材質EPDM長さ(m)2.2仕様色移行しにくい、屋内外使用◎、耐油性×ブラウン使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5074-05
アングルスポンジEPDM WAKI(和気産業)アングルスポンジEPDMWAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
用途クッション等に材質EPDM長さ(m)2厚さ(mm)4仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)20×20使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-96RoHS指令(10物質対応)対応
戸当りクッションテープP型2.4Mカット 光戸当りクッションテープP型2.4Mカット
539税込593
1個
当日出荷
戸当りクッションテープP型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質EPDM長さ(mm)2400幅(mm)5.5厚さ(mm)9
スポンジ2.4mカット 光スポンジ2.4mカット
599税込659
1個
翌々日出荷
スポンジを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)2400寸法(Φmm)5
50x20mmx6m気密スポンジ(シャッター用) エスコ50x20mmx6m気密スポンジ(シャッター用)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。
材質EPDMスポンジ長さ(m)6幅(mm)50厚さ(mm)20仕様粘着付
EPDMスポンジロール TRUSCOEPDMスポンジロールTRUSCO
129,800税込142,780
1巻
7日以内出荷
エチレンプロピレンゴム(EPDM)のテープ付の長尺スポンジです。 両面皮膜があり、低吸水です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途止水材として、シール材やパッキン材などに厚さ(mm)15材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品質量(kg)18使用温度範囲(℃)-20~80硬度5寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10密度0.11
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ TRUSCO薄型高比重EPDMシリーズシートタイプTRUSCO
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
長さ(mm)500幅(mm)500材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~60
薄型高比重EPDMシリーズロールタイプ TRUSCO薄型高比重EPDMシリーズロールタイプTRUSCO
21,980税込24,178
1巻
翌々日出荷から9日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ(テープ付) TRUSCO薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ(テープ付)TRUSCO(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)500幅(mm)500材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~60
溝ゴム 三友溝ゴム三友
33,980税込37,378
1巻
翌々日出荷
ガラスのフチ等の保護に最適です。
サイズ高さ(mm)8溝幅(mm)1寸法(幅Wmm×長さLm)4×100
ゴムスポ E4088 化粧断ち加工 イノアックゴムスポ E4088 化粧断ち加工イノアック
18,980税込20,878
1セット(5枚)ほか
14日以内出荷
材質発泡ゴム(EPDM系)使用温度範囲(℃)-20~100密度0.100±0.03g/cm3
ゴムベース 外山電気ゴムベース外山電気
3,698税込4,068
1袋(10個)
4日以内出荷
TCブロックが直接設置できない場合、養生材としてご使用ください。
材質合成ゴムEPDM
蓄光ゴムシート WAKI(和気産業)蓄光ゴムシートWAKI(和気産業)
599税込659
1枚
6日以内出荷
太陽や蛍光灯の光を吸収・蓄積して、暗い所でこれを徐々に放出・発光する性質をもったゴムです。 吸収―蓄積―発光は何回でも繰り返しできます。
厚さ(mm)1材質EPDM、蓄光剤サイズ(mm)100X100RoHS指令(10物質対応)対応
1000mmx10m/ 5mm スポンジロール(EPDM) エスコ1000mmx10m/ 5mm スポンジロール(EPDM)エスコ
37,500税込41,250
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA997XD-92
1000mmx10m/ 3mm スポンジロール(EPDM) エスコ1000mmx10m/ 3mm スポンジロール(EPDM)エスコ
27,500税込30,250
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA997XD-91
500mmx 5m/10mm スポンジロール(EPDM) エスコ500mmx 5m/10mm スポンジロール(EPDM)エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XD-83
500mmx10m/ 3mm スポンジロール(EPDM) エスコ500mmx10m/ 3mm スポンジロール(EPDM)エスコ
15,900税込17,490
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA997XD-81
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)アキツ
2,798税込3,078
1枚
6日以内出荷
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)30硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)アキツ
2,098税込2,308
1枚
6日以内出荷
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)20硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)アキツ
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)15硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)アキツ
1,298税込1,428
1枚
6日以内出荷
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)10硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
軟質EPDMスポンジ 8° アキツ軟質EPDMスポンジ 8°アキツ
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)30硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
軟質EPDMスポンジ 8° アキツ軟質EPDMスポンジ 8°アキツ
2,498税込2,748
1枚
6日以内出荷
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)25硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
軟質EPDMスポンジ 8° アキツ軟質EPDMスポンジ 8°アキツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)20硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
防振パッドEPDM 八幡ねじ防振パッドEPDM八幡ねじ
3,598税込3,958
1パック(16個)ほか
翌々日出荷
生活騒音対応品・機械振動対応の為パックに重量表記あり
厚さ(mm)10
白EPT板(M)〈Hs65〉 タイガースポリマー白EPT板(M)〈Hs65〉タイガースポリマー
51,980税込57,178
1巻(5m)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴム 光EPDMゴム
84税込92
1個
3日以内出荷
耐候性に優れ、屋外で使用可能!耐熱性、耐薬品性、弾力性、△耐摩耗性、×耐油性、×絶縁性色移りしにくいゴム素材です。RoHS2対応
材質EPDMゴム使用温度(℃)-30~120
ゴムスポンジ[EPDM] エスコゴムスポンジ[EPDM]エスコ
3,150税込3,465
1パック(5枚)
翌日出荷
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
材質EPDMゴム系厚さ(mm)10使用温度(℃)0~60発泡倍率約6.5倍サイズ(mm)200×200
ゴムスポンジ[EPDM] エスコゴムスポンジ[EPDM]エスコ
500税込550
1パック(5枚)
翌日出荷
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
材質EPDMゴム系使用温度(℃)0~60発泡倍率約6.5倍
エチレンプロピレンゴム