絞り込み
ブランド
  • オーツケミカル(1)
長さ(mm)
  • 950
  • 100(13)
  • 100~1950(2)
  • 150(4)
  • 200(14)
  • 250(3)
  • 270(1)
  • 300(23)
  • 350(2)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 500(25)
  • 550(1)
  • 1000(29)
  • 1500(1)
  • 2000(13)
  • 7000(2)
  • 10000(1)
  • 15000(3)
  • 24000(3)
  • 300000(1)
材質
  • ウレタン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン丸棒 オーツケミカルウレタン丸棒オーツケミカル(20件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から6日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
ウレタンゴム