絞り込み
ブランド
  • イノアック(3)
  • オーツケミカル(1)
厚さ(mm)
  • 35
  • 1(10)
  • 1.5(2)
  • 2(11)
  • 3(12)
  • 4(1)
  • 5(21)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(29)
  • 12(1)
  • 15(8)
  • 20(17)
  • 25(8)
  • 30(13)
  • 40(5)
  • 50(4)
  • 100(1)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • 1000(3)
幅(mm)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 1000(3)
材質
  • ウレタン(4)
比重
  • 1.13(1)
1.13
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンシート オーツケミカルウレタンシートオーツケミカル(28件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から3日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
カームフレックスF-2 片面粘着付 イノアックカームフレックスF-2 片面粘着付イノアック
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付2018年トラスコ掲載ページ2 0212
カームフレックスF-4LF 片面粘着付 イノアックカームフレックスF-4LF 片面粘着付イノアック
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から7日以内出荷
空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付2018年トラスコ掲載ページ2 0214
カームフレックスF-4 片面粘着付 イノアックカームフレックスF-4 片面粘着付イノアック(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1枚
当日出荷
空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付
ウレタンゴム