絞り込み
ブランド
  • イノアック(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • オーツケミカル(1)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
長さ(mm)
  • 250(1)
幅(mm)
  • 250
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 100(11)
  • 150(2)
  • 200(6)
  • 300(9)
  • 330(1)
  • 400(3)
  • 450(1)
  • 500(17)
  • 850(1)
  • 1000(12)
材質
  • ウレタン(2)
比重
  • 1.13(1)
1.13
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンシート オーツケミカルウレタンシートオーツケミカル(28件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷から3日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
軟質ウレタンフォーム イノアック軟質ウレタンフォームイノアック(2件のレビュー)
709税込780
1枚
当日出荷
通気性が良く、優れた濾過性能があります。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。 水、中性洗剤で洗浄できます。
用途緩衝材やフィルターに材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工)縦(mm)250横(mm)250
軟質ウレタンフォーム WAKI(和気産業)軟質ウレタンフォームWAKI(和気産業)
169税込186
1枚
当日出荷
すべり止めや簡易保護に。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工が出来ます。
厚さ(mm)10寸法(mm)250×250
ウレタンゴム