29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)22 硬さ(N)107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。 材質ウレタンスポンジ 使用温度(℃)安全:マイナス10~60
1巻
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。 幅(mm)500 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲常温~70℃ 密度(kg/m3)48
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に 材質高密度マイクロセルウレタンフォーム 長さ(mm)1000 長さ(m)1 仕様圧縮残留歪2.7% 種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。 材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材 仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付 2018年トラスコ掲載ページ2 0212
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。 材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材 仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付 2018年トラスコ掲載ページ2 0214
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。
用途吸収材、制振材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ブチルゴム 使用温度範囲(℃)-20~50 粘着剤ブチルゴム
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。 材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材 仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付
1枚
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

止水性、耐候性に優れています。
用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)45
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性が良く、優れた濾過性能があります。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。 水、中性洗剤で洗浄できます。
用途緩衝材やフィルターに 材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工) 縦(mm)250 横(mm)250
1枚
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた濾過性能を有します。加工が簡単で、はさみやカッターナイフで加工できます。耐薬品性、耐油性などの科学的特性に優れています。水、中性洗剤による洗浄が可能です。通気性にすぐれています。モルトフィルターは、ポリウレタンフォームを特殊処理により、。完全な網目構造にしたウレタンフォームです。エアコン・空気清浄器フィルター、ペイントローラーに、スピーカーグリルに。可燃物のため、火気には近づけないよう十分に気をつけてください。ポリウレタンフォームの性質上、黄変しますが、物質的にはまったく変わりはありません。特に直射日光や紫外線にさらすと黄変が早まりますのでご注意ください。燃やしたりしますと、火力が強く、はげしく燃えますので、家庭では絶対に燃やさないようにしてください。
材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工フィルター) 寸法(mm)500×500×厚10 アズワン品番64-5077-29
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷

空気振動の音を吸音します。軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。 材質発泡ウレタン 幅(mm)1000 長さ(mm)1000
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

やわらか素材で加工が簡単!。ハサミ・カッターナイフで簡単にカットが出来ます。スベリ止めや簡易保護に。火の近くでは使用しないでください。材質上、伸縮があります。
材質発泡ゴム 寸法(mm)200×200×厚10 アズワン品番64-5077-30
1枚
449 税込494
10日以内出荷

圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に 材質高密度マイクロセルウレタンフォーム 仕様圧縮残留歪2.7% 種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。
用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキン。クッション材。シール材。緩衝材。自動車部品 トラスコ品番434-0060 材質エーテル系ウレタン 長さ(mm)150 幅(mm)150 厚さ(mm)10 寸法(mm)150×150 ブラウン 板厚(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷

空気振動の音を吸音します。表面不織布付きで、耐光性及び中周波音の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途中周波程度の吸音。 材質発泡ウレタン 幅(mm)1000 長さ(mm)1000
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に 厚さ(mm)5 材質高密度マイクロセルウレタンフォーム 長さ(m)15 仕様圧縮残留歪2.7% 種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質エステル系ウレタン ブラウン 使用温度範囲(℃)-30~80 硬度(ショア A)92
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気対策素材です。クッション性があり圧縮残留ひずみが小さいです。
厚さ(mm)10 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン ピンク 使用温度範囲-20~70℃ 体積固有抵抗(Ωcm)1×10"
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノアックセルダンパー
優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。
用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。 厚さ(mm)5 幅(mm)500 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノアックセルダンパー
優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。耐加重は130~270kgです。
用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。 厚さ(mm)5 幅(mm)500 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。 材質ウレタンスポンジ 幅(mm)30 厚さ(mm)5 長さ(m)15 使用温度(℃)安全:マイナス10~60
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷

高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。
用途電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。 材質ウレタン 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)-20~70
1巻
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空気振動の音を吸音します。表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。 材質発泡ウレタン 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前) 2018年トラスコ掲載ページ2 0214
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧縮残留歪みが少ないです。シール性に優れてます。高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に。 材質高密度マイクロセルウレタンフォーム トラスコ品番818-4101 質量(kg)10 2018年トラスコ掲載ページ2 0211
1巻
73,980 税込81,378
翌々日出荷

衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
用途作業台などの防振材。 厚さ(mm)5 幅(mm)500 長さ(mm)15000 トラスコ品番455-9983 材質発泡ウレタン 質量(kg)11.5 使用温度範囲(℃)-20~70
1巻
109,800 税込120,780
7日以内出荷

衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
用途作業台などの防振材。 厚さ(mm)3 幅(mm)500 長さ(mm)24000 トラスコ品番455-9975 材質発泡ウレタン 質量(kg)11.7 使用温度範囲(℃)-20~70
1巻
129,800 税込142,780
7日以内出荷