絞り込み
長さ(mm)
- 2000
- 100(10)
- 150(6)
- 200(8)
- 250(1)
- 300(17)
- 500(3)
- 1000(25)
- 1800(1)
- 2400(1)
- 3000(3)
- 4000(3)
- 5000(11)
- 6000(2)
- 7000(2)
- 8000(2)
- 9000(2)
- 10000(18)
- 20000(8)
- 50000(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ゴム(4)
- 再生ゴム(1)
- 天然ゴム(NR)(4)
ブランド
- エスコ(2)
- 十川ゴム(2)
- 光(1)
- ヨツギ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ゴムマット
エスコ¥10,100~税込¥11,110~1個翌々日出荷コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。防音・防振性能に優れています。弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。材質再生ゴム長さ(m)2幅(m)1
アメゴム チューブ
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷用途パッキンなどに仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし材質アメゴム長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)4外径(Φmm)5.8アズワン品番64-5073-19RoHS指令(10物質対応)対応
耐電性ゴムシート
十川ゴム¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から5日以内出荷材質天然ゴム幅(mm)1000色黒硬さ60引張強度変化率:-6%比重(-)1.5引張強度(MPa)12硬さ(デュロメータA)60、変化:+5切断時伸(%)550、変化率:-8圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)耐油性70℃×72hRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムマット(筋入・緑)
エスコ¥15,200税込¥16,7201巻翌日出荷ノンスリップで消音にも効果的です。 筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです。 作業通路や養生等で多目的に使用が可能です。材質天然ゴム厚さ(mm)3色グリーン(表裏とも)幅(m)1
耐電ゴム板
ヨツギ¥40,980税込¥45,0781枚当日出荷から7日以内出荷配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
導電性ゴムシート(天然)
十川ゴム¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から5日以内出荷塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。材質天然ゴム幅(mm)1000色黒硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応