機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000
色黒色
材質ポリペンコアセタール
タイプPOM-BC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
比重1.41
引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620]
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール
長さ公差(mm)0~+35.0
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
色ナチュラル色(白)
材質ポリアセタール(POM)
タイプ切板
機械的強度・低吸水性・機械加工性・ POM-NCはFDA規格に適合。
諸特性のバランスが良いグレードですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途一般機械部品・精密機械部品等。 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途。
色白
長さL(mm)100~600
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、50
比重1.41
連続使用温度(℃)9.5
長さ公差(mm)±2mm~±3mm
厚さ公差(mm)5~12 :+0.2~+1.015~30:+0.3~+1.535~50:+0.5~+2.5
線膨張係数9.0×10-5/℃
幅W(mm)100~600
吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.22、(23℃水中飽和値)0.7
体積固有抵抗(Ωcm)>1014
サービス分類オーダー・加工
摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。
耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
材質ポリアセタール(POM)
色ナチュラル色(白色)
比重1.41
長さ公差(mm)プラス1
幅公差(mm)プラス1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ポリアセタールは以下の特徴が御座います。
良好な切削加工性:切削時のバリや反りが少なく、加工性が良好です。
優れた耐摩耗性:摩擦係数が小さく、自己潤滑性を有しています。
食品衛生法に適合しています。
用途一般機械部品、食品機械部品、摺動材など
材質ポリアセタール(POM)
色ホワイト(ナチュラル)
比重1.41
連続使用温度(℃)90
厚さ公差(mm)5~30(公差:0~+3.0)
切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
材質POM
厚さ(mm)5
寸法(mm)300×300
アズワン品番64-2211-36
1個
¥2,940
税込¥3,234
当日出荷
1本
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
1本
¥850
税込¥935
当日出荷
特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。
耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
材質ポリアセタール(POM)
色ナチュラル色(白色)
比重1.41
長さ公差(mm)プラス1
幅公差(mm)プラス1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
POMはバランスの取れた機械的性質を持つ結晶性樹脂で、特に耐疲労性に極めて優れ、耐クリープ性も良好なエンジニアリングプラスチックです。また、耐摩耗性、耐薬品性、耐クリープ性、寸法安定性にも優れています。
物性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。
耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
材質ポリアセタール(POM)
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
サービス分類オーダー・加工
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。
内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質ナイロン(MC901)
色青色
比重1.16(D-792)
伸び(%)30
引張強度(MPa)96(D-638)
引張弾性率(MPa)3432(D-638)
圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
1個
¥5,140
税込¥5,654
当日出荷
1本
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
1個
¥7,560
税込¥8,316
翌日出荷
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
1本
¥3,960
税込¥4,356
8日以内出荷
1本
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
材質POM
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-84
径(mm)30
1本
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
1本
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
1
2
3
次へ
『樹脂素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。