絞り込み
ブランド
  • エスコ(44)
  • RS PRO(22)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11)
  • コクゴ(8)
  • 三ツ星(5)
  • ノーブランド(2)
  • 東レプラスチック精工(2)
  • アズワン(1)
  • タキロンポリマー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(14)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 100~600(1)
  • 105(1)
  • 250(1)
  • 295(1)
  • 300(6)
  • 495(1)
  • 500(7)
  • 750(1)
  • 1000(25)
  • 1200(3)
  • 2000(5)
材質
  • ナイロン(1)
  • ポリアセタール(POM)(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
119税込131特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
ポリアセタール丸棒(黒) コクゴポリアセタール丸棒(黒)コクゴ(3件のレビュー)
339税込373
1本(1000mm)
当日出荷から10日以内出荷
材質POM(B)(ポリアセタール黒)長さ(mm)1000
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
128税込141
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1000
【オーダー】ジュラコン(R)(POM) 白 ノーブランド【オーダー】ジュラコン(R)(POM) 白ノーブランド(6件のレビュー)
6,144税込6,758
1枚
7日以内出荷
機械的強度・低吸水性・機械加工性・ POM-NCはFDA規格に適合。 諸特性のバランスが良いグレードですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途一般機械部品・精密機械部品等。 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途。長さL(mm)100~600加工鋸加工、全周糸面取り厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、50比重1.41連続使用温度(℃)9.5長さ公差(mm)±2mm~±3mm厚さ公差(mm)5~12 :+0.2~+1.015~30:+0.3~+1.535~50:+0.5~+2.5線膨張係数9.0×10-5/℃幅W(mm)100~600吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.22、(23℃水中飽和値)0.7体積固有抵抗(Ωcm)>1014サービス分類オーダー・加工
ポリペンコアセタール(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(80件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に材質ポリアセタール(POM)タイプ丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアセタール丸棒 コクゴポリアセタール丸棒コクゴ(2件のレビュー)
329税込362
1本(1000mm)
4日以内出荷から15日以内出荷
材質POM(ポリアセタール)長さ(mm)1000
【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板 東レプラスチック精工【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板東レプラスチック精工(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
7日以内出荷
摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。 耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】POM タキロンポリマー【オーダー】POMタキロンポリマー(1件のレビュー)
432税込475
1枚
3日以内出荷
ポリアセタールは以下の特徴が御座います。 良好な切削加工性:切削時のバリや反りが少なく、加工性が良好です。 優れた耐摩耗性:摩擦係数が小さく、自己潤滑性を有しています。 食品衛生法に適合しています。
用途一般機械部品、食品機械部品、摺動材など材質ポリアセタール(POM)ホワイト(ナチュラル)比重1.41連続使用温度(℃)90厚さ公差(mm)5~30(公差:0~+3.0)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アセトロンGP(POM) シート 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM) シート三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
1,979税込2,177
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1000幅(mm)500
POM-NC パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。長さ(mm)1000材質ポリペンコアセタール白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
アセトロンGP(POM)板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
4,698税込5,168
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
500x1000x0.3mm ポリアセタールシート エスコ500x1000x0.3mm ポリアセタールシートエスコ
3,760税込4,136
1個
当日出荷
エスコ品番EA441MD-0.3
300x300x 5mm ポリアセタール板 エスコ300x300x 5mm ポリアセタール板エスコ(2件のレビュー)
3,580税込3,938
1個
当日出荷
材質POM厚さ(mm)5寸法(mm)300×300アズワン品番64-2211-36
Φ30x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ30x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
1,040税込1,144
1本
当日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-80径(mm)30
4mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ4mmx1m ポリアセタール丸棒エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441MA-4
【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒 東レプラスチック精工【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒東レプラスチック精工(2件のレビュー)
819税込901
1本
7日以内出荷
特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】POM 黒 ノーブランド【オーダー】POM 黒ノーブランド
5,564税込6,120
1枚
10日以内出荷
POMはバランスの取れた機械的性質を持つ結晶性樹脂で、特に耐疲労性に極めて優れ、耐クリープ性も良好なエンジニアリングプラスチックです。また、耐摩耗性、耐薬品性、耐クリープ性、寸法安定性にも優れています。 物性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品厚さ(mm)10,20,30幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000材質ポリアセタール(POM)切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mmサービス分類オーダー・加工
500x1000x1.0mm ポリアセタールシート エスコ500x1000x1.0mm ポリアセタールシートエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441MD-1
500x1000x0.5mm ポリアセタールシート エスコ500x1000x0.5mm ポリアセタールシートエスコ(1件のレビュー)
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441MD-0.5
”ポリアセタールPOM-NA” 丸棒 三ツ星”ポリアセタールPOM-NA” 丸棒三ツ星
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000
Φ50x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ50x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
2,900税込3,190
1本
翌日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-82径(mm)50
Φ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ(1件のレビュー)
1,850税込2,035
1本
当日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-81径(mm)40
300x600x15mm ポリアセタール板 エスコ300x600x15mm ポリアセタール板エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
材質POM厚さ(mm)15寸法(mm)300×600アズワン品番64-2211-42
300x300x 6mm ポリアセタール板 エスコ300x300x 6mm ポリアセタール板エスコ
4,260税込4,686
1個
当日出荷
材質POM厚さ(mm)6寸法(mm)300×300アズワン品番64-2211-44
Φ50x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ50x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
4,830税込5,313
1本
翌日出荷
材質POM全長(mm)500アズワン品番64-2210-86径(mm)50
ポリアセタールパイプ コクゴポリアセタールパイプコクゴ
5,198税込5,718
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れています。
長さ(mm)1000
ポリアセタールシート コクゴポリアセタールシートコクゴ
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。
用途機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。※50tまで(1000W×1000mm)も有ります。※オイルアニーリング強化品、10t~30t×600W×1200Lもあります。長さ(m)1幅(mm)500
8mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ8mmx1m ポリアセタール丸棒エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441MA-8
6mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ6mmx1m ポリアセタール丸棒エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441MA-6
15mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ15mmx1m ポリアセタール丸棒エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441MA-15
ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質ナイロン(MC901)青色比重1.16(D-792)伸び(%)30引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
ポリペンコアセタール(POM)板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(7件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1枚
当日出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
ナチュラル色(白)材質ポリアセタール(POM)タイプ切板
300x600x10mm ポリアセタール板 エスコ300x600x10mm ポリアセタール板エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
材質POM厚さ(mm)10寸法(mm)300×600アズワン品番64-2211-40
300x300x15mm ポリアセタール板 エスコ300x300x15mm ポリアセタール板エスコ
9,230税込10,153
1個
翌日出荷
材質POM厚さ(mm)15寸法(mm)300×300アズワン品番64-2211-48
300x300x10mm ポリアセタール板 エスコ300x300x10mm ポリアセタール板エスコ
6,270税込6,897
1個
翌日出荷
材質POM厚さ(mm)10寸法(mm)300×300アズワン品番64-2211-46
300x300x 8mm ポリアセタール板 エスコ300x300x 8mm ポリアセタール板エスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
材質POM厚さ(mm)8寸法(mm)300×300アズワン品番64-2211-45
Φ30x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ30x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ(1件のレビュー)
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
材質POM全長(mm)500アズワン品番64-2210-84径(mm)30
500x1000x2.0mm ポリアセタールシート エスコ500x1000x2.0mm ポリアセタールシートエスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441MD-2
ポリアセタール