絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 光モール(15)
  • エスコ(13)
  • コクゴ(4)
  • ノーブランド(2)
  • アズワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO PEEKチューブ, 300mm(長さ) 丸形 x 40mm(外径) RS PRORS PRO PEEKチューブ, 300mm(長さ) 丸形 x 40mm(外径)RS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークチューブ状 = 丸形内径 = 25mm外径 = 40mm密度 = 1.32g/cm3吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260 ℃, +300 ℃熱伝導率 = 0.25W/mKPeekチューブ. PEEK(ポリエーテルエステルケトン)チューブ、優れた熱たわみ温度 優れた機械加工性 難燃性 高エネルギー放射線に対する耐性 優れたスライド特性及び耐摩耗性 化学製品に対する非常に優れた耐性 高いクリープ抵抗 加水分解及び過熱蒸気耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO PEEKチューブ, 300mm(長さ) 丸形 x 56mm(外径) RS PRORS PRO PEEKチューブ, 300mm(長さ) 丸形 x 56mm(外径)RS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークチューブ状 = 丸形内径 = 40mm外径 = 56mm密度 = 1.32g/cm3吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260 ℃, +300 ℃熱伝導率 = 0.25W/mKPeekチューブ. PEEK(ポリエーテルエステルケトン)チューブ、優れた熱たわみ温度 優れた機械加工性 難燃性 高エネルギー放射線に対する耐性 優れたスライド特性及び耐摩耗性 化学製品に対する非常に優れた耐性 高いクリープ抵抗 加水分解及び過熱蒸気耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 紙ラミネートプラスチック, 1.2m(長さ) 丸形 x 22.2mm(外径) RS PRORS PRO 紙ラミネートプラスチック, 1.2m(長さ) 丸形 x 22.2mm(外径)RS PRO
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
RS Pro 合成樹脂接着紙チューブ RS Pro では、合成樹脂結合紙チューブ( SRBP )のシリーズを発売します。これらの合成樹脂チューブ(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質による腐食に対する耐性を提供します。この樹脂チューブは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属チューブが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属チューブ用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 外径は 22.2mm 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙チューブは、フェノール樹脂積層チューブとも呼ばれ、絶縁特性が優れているため、主に電気絶縁コンポーネント(ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなど)として使用されます。高温・高温・高温・各種製品に適した構造部品・ハンドル・コンテナなど、様々な用途に対応する職場で一般的に使用されています。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成される特殊なポリマーマトリックスコンパウンドで、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カラー = 茶長さ = 1.2m材料 = Plastica laminataラミネート加工 = ありチューブ状 = 丸形内径 = 15.8mm外径 = 22.2mm厚さ = 6.4mm幅 = 22.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 紙ラミネートプラスチック, 1.2m(長さ) 丸形 x 15.8mm(外径) RS PRORS PRO 紙ラミネートプラスチック, 1.2m(長さ) 丸形 x 15.8mm(外径)RS PRO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
RS Pro 合成樹脂接着紙チューブ RS Pro では、合成樹脂結合紙チューブ( SRBP )のシリーズを発売します。これらの合成樹脂チューブ(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質による腐食に対する耐性を提供します。この樹脂チューブは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属チューブが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属チューブ用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 外径は 15.8mm です 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙チューブは、フェノール樹脂積層チューブとも呼ばれ、絶縁特性が優れているため、主に電気絶縁コンポーネント(ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなど)として使用されます。高温・高温・高温・各種製品に適した構造部品・ハンドル・コンテナなど、様々な用途に対応する職場で一般的に使用されています。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成される特殊なポリマーマトリックスコンパウンドで、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カラー = 茶長さ = 1.2m材料 = Plastica laminataラミネート加工 = ありチューブ状 = 丸形内径 = 9.5mm外径 = 15.8mm厚さ = 6.3mm幅 = 15.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 紙ラミネートプラスチック, 1.4m(長さ) 丸形 x 8mm(外径) RS PRORS PRO 紙ラミネートプラスチック, 1.4m(長さ) 丸形 x 8mm(外径)RS PRO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
RS Pro 合成樹脂接着紙チューブ RS Pro では、合成樹脂結合紙チューブ( SRBP )のシリーズを発売します。これらの合成樹脂チューブ(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質による腐食に対する耐性を提供します。この樹脂チューブは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属チューブが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属チューブ用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 外径は 8.0 mm 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙チューブは、フェノール樹脂積層チューブとも呼ばれ、絶縁特性が優れているため、主に電気絶縁コンポーネント(ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなど)として使用されます。高温・高温・高温・各種製品に適した構造部品・ハンドル・コンテナなど、様々な用途に対応する職場で一般的に使用されています。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成される特殊なポリマーマトリックスコンパウンドで、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カラー = 茶長さ = 1.4m材料 = Plastica laminataラミネート加工 = ありチューブ状 = 丸形内径 = 6.1mm外径 = 8mm厚さ = 1.9mm幅 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABS