絞り込み
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(4)
長さ(mm)
  • 1000
  • 125(2)
  • 250(2)
  • 300(14)
  • 330(2)
  • 450(3)
  • 500(3)
  • 600(4)
  • 900(3)
  • 1100(2)
  • 1200(10)
  • 1820(5)
  • 2440(2)
  • 3000(5)
  • 5000(7)
  • 10000(10)
  • 15000(2)
  • 20000(2)
  • 30000(5)
  • 50000(3)
材質
  • その他(1)
  • スチレンブタジエンゴム(SBR)(1)
  • ナイロン(4)
  • ベークライト(4)
  • ポリスチレン(PS)(3)
  • ポリフェニレンオキシド(PPO)(1)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • コクゴ(13)
  • くればぁ(8)
  • アキレス(4)
  • ノーブランド(3)
  • 光モール(3)
  • エスコ(2)
  • アズワン(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • 中興化成工業(1)
  • 第一化学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラックアングル 光モールブラックアングル光モール(13件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSブラック
ホワイトPSアングル 光モールホワイトPSアングル光モール(6件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSホワイト厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
グレーPSアングル 光モールグレーPSアングル光モール(4件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSグレー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンメッシュ くればぁナイロンメッシュくればぁ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
6ナイロンシート コクゴ6ナイロンシートコクゴ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、自己潤滑性も有しています。
長さ(m)1幅(mm)500
ケブラー生地 エスコケブラー生地エスコ
7,060税込7,766
1個
当日出荷
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m)1エスコ品番EA911AV-1幅(mm)1000厚さ(mm)0.5混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
【オーダー】紙ベーク ノーブランド【オーダー】紙ベークノーブランド(1件のレビュー)
5,557税込6,113
1枚
7日以内出荷
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用厚さ(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様貫層破壊電圧:15~25MV/m基材紙・フェノール樹脂比重1.3~1.4絶縁抵抗(MΩ)103~105圧縮強さ(MPa)250~350切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)150~300サービス分類オーダー・加工
66ナイロンシート コクゴ66ナイロンシートコクゴ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から7日以内出荷
6ナイロンの機械的性質(降伏点、切断強度、曲げ弾性率、耐摩耗性、衝撃強度)の向上を計っています。
長さ(m)1幅(mm)500
ベークライト布基材丸棒 コクゴベークライト布基材丸棒コクゴ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1000mm)
5日以内出荷から14日以内出荷
材質ベークライト 布基材長さ(mm)1000
【オーダー】布ベーク ノーブランド【オーダー】布ベークノーブランド
6,337税込6,971
1枚
7日以内出荷
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用厚さ(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様貫層破壊電圧:11~15MV/m基材布・フェノール樹脂比重1.3~1.4絶縁抵抗(MΩ)103~105圧縮強さ(MPa)260~330切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)140~180サービス分類オーダー・加工
ダイフロン丸棒 コクゴダイフロン丸棒コクゴ
1,098税込1,208特価
1本(1000mm)
当日出荷から14日以内出荷
PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
【オーダー】ガラエポ ノーブランド【オーダー】ガラエポノーブランド(1件のレビュー)
6,901税込7,591
1枚
7日以内出荷
機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。
用途一般電気、高強度及び耐熱用厚さ(mm)5、10、15、20、30、40、50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様貫層破壊電圧:20~30MV/m基材ガラス・エポキシ比重1.75~1.95絶縁抵抗(MΩ)106~108圧縮強さ(MPa)400~500切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)400~500サービス分類オーダー・加工
紙ベーク コクゴ紙ベークコクゴ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から7日以内出荷
紙ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
寸法(m)1角長さ(mm)1000幅(mm)1000
防水シート くればぁ防水シートくればぁ
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
幅(mm)1400RoHS指令(10物質対応)対応
ベークライト板 アズワンベークライト板アズワン
6,640税込7,304
1個
5日以内出荷
材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)
布ベーク コクゴ布ベークコクゴ
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
布ベーク:機械的強度が大きく、衝撃性、電気絶縁性に優れています。
寸法(m)1角長さ(mm)1000幅(mm)1000
帯電防止ビニール アキレス帯電防止ビニールアキレス
4,598税込5,058
1枚
8日以内出荷
防炎性と高い透明性を維持したまま、優れた帯電防止効果を有する軟質塩化ビニールフィルムです。
用途静電気を嫌う箇所での使用に適しており、クリーンルームやクリーンブース用のカーテンとして実績豊富です。厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ピタフォーム 第一化学ピタフォーム第一化学
7,798税込8,578
1枚
11日以内出荷
スチレン系エラストマー架橋発泡体「ピタフォーム」は、特殊な分子構造を持つ低反発軟質発泡体です。鉄球を落としても跳ね返らずにピタっと止まります。衝撃吸収性に優れているためインドアゴルフ練習場で多くの実績があります。
用途人工芝用クッション材、緩衝材材質スチレン系エラストマー架橋発泡体長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)1.2厚さ公差(mm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品リーフレット(2.18MB)
ビニラス アキレスビニラスアキレス
8,998税込9,898
1個(1m)
5日以内出荷から6日以内出荷
帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 自己粘着性能 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
厚さ(mm)0.2幅(mm)1000オレンジ
ベークライト紙基材丸棒 コクゴベークライト紙基材丸棒コクゴ
1,898税込2,088
1本(1m)
5日以内出荷から13日以内出荷
材質ベークライト 紙基材長さ(mm)1000
カーボンメッシュ くればぁカーボンメッシュくればぁ
32,980税込36,278
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000材質ナイロン+カーボンRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維メッシュ くればぁガラス繊維メッシュくればぁ
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1.0x1.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ) エスコ1.0x1.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ)エスコ
13,900税込15,290
1枚
翌日出荷
材質ケブラー繊維使用アルミ加工布厚さ(mm)0.6寸法(m)1×1アズワン品番64-7944-61
チューコーフローファブリック 中興化成工業チューコーフローファブリック中興化成工業
23,980税込26,378
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
工業用クロスにフッ素樹脂をコーティングした複合材料。 二次加工し、化学、機械、電気、通信、建築等幅広い分野に使用されています。 優れた非粘着性、滑り特性。 広い温度範囲で連続使用可能。(-180℃~+260℃)
用途離型材、摺動材、絶縁材。粘着テープ、コンベヤベルト用素材。・ICカードやFPC製造用離型材。幅(mm)1000長さ(m)1
ベークライト黒丸棒 コクゴベークライト黒丸棒コクゴ(1件のレビュー)
2,188税込2,407
1本(1000mm)
5日以内出荷から14日以内出荷
材質ベークライト 黒長さ(mm)1000
ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT コクゴポリブチレンテレフタレート丸棒PBTコクゴ
2,898税込3,188
1本(1000mm)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)長さ(mm)1000
ノリル黒丸棒PPO(B) コクゴノリル黒丸棒PPO(B)コクゴ
3,098税込3,408
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質PPO(B)(ノリル黒)長さ(mm)1000
黒ベーク コクゴ黒ベークコクゴ
7,898税込8,688特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
黒ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
長さ(mm)1000寸法(m)1角幅(mm)1000
樹脂メッシュ PVDC くればぁ樹脂メッシュ PVDCくればぁ
8,998税込9,898
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
エンプラレール 丸棒 KANA(片山チエン)エンプラレール 丸棒KANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
乳白色長さ(m)1
防炎ビニール アキレス防炎ビニールアキレス
2,998税込3,298
1枚
8日以内出荷
優れた防炎性能で実績のあるフラーレ。現場での作業性を向上させた「粉ふり」タイプです。
用途防炎性能はそのままに、カーテン製作や養生現場での使い勝手が良くなります。幅(mm)1370RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ビニール アキレス帯電防止ビニールアキレス
5,498税込6,048
1枚
8日以内出荷
防炎性・帯電防止性・遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです
用途クリーンルーム内の暗室用カーテンなどとしてご利用いただけます幅(mm)1370厚さ(mm)0.3ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンメッシュ くればぁナイロンメッシュくればぁ
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。トラスコ品番856-1831材質ナイロン長さ(mm)1000幅(mm)1150厚さ(μm)60メッシュ508/585線径(μm)30/38開口率(%)1.5目開き(μm)1
66ナイロン硝子30%入丸棒 コクゴ66ナイロン硝子30%入丸棒コクゴ
9,398税込10,338
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質66N(G)(66ナイロンガラス30%入り)長さ(mm)1000
6Nナイロン硝子30%入丸棒 コクゴ6Nナイロン硝子30%入丸棒コクゴ
7,698税込8,468
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質6N(G)(6ナイロンガラス30%入り)長さ(mm)1000
樹脂メッシュ ビニロン くればぁ樹脂メッシュ ビニロンくればぁ
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
ガラス繊維とビニロンを混ぜて製作したメッシュです。 耐蝕性、耐候性があり伸び縮みも少なくアルカリ性に強い性質を持ちます。 この特性を活かしてコンクリートやモルタル等を作る際にメッシュを中に入れてクラック(ひび割れ)防止の補強材として用いられます。
幅(mm)1020長さ(mm)1000メッシュ5RoHS指令(10物質対応)対応目開き(μm)4000
ETFEメッシュ くればぁETFEメッシュくればぁ
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
幅(mm)1020長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
その他樹脂