絞り込み
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
長さ(mm)
  • 30000
  • 125(2)
  • 250(2)
  • 300(14)
  • 330(2)
  • 450(3)
  • 500(3)
  • 600(4)
  • 900(3)
  • 1000(37)
  • 1100(2)
  • 1200(10)
  • 1820(5)
  • 2440(2)
  • 3000(5)
  • 5000(7)
  • 10000(10)
  • 15000(2)
  • 20000(2)
  • 50000(3)
材質
  • (2)
ブランド
  • アキレス(3)
  • WARLON(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワーロン タフトップ WARLONワーロン タフトップWARLON(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。丈夫で長持ち、破裂強度は障子紙の約5倍!通気性を抑え汚れにくく仕上げています。 でんぷん糊で貼れ、シワになりにくく、紙裁ちの際の切れ味も良く簡単にお張りいただけます。水に濡れてもほとんど強度が変わらないので、途中破れることなくきれいに剥がせます。また、剥がした後、建具の桟に和紙の繊維はほとんど残りません。 ※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して431kPa(平均値)です。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質パルプ+オレフィン系複合繊維RoHS指令(10物質対応)対応
ワーロン ハイテックエース WARLONワーロン ハイテックエースWARLON(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。和紙の優雅さをそのまま、耐久性、耐候性、透光性に優れています。障子紙の約3倍の破裂強度! 特殊繊維を使用して柔らかな風合いに仕上げております。張り易く、水に濡れても強度がほとんど変わらないため、きれいに剥がれて張り替えも容易です。 ※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して238kPa(平均値)です。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質パルプ+オレフィン系複合繊維長さ(m)30幅(mm)955無地紫外線遮断率(%)82光線透過率(%)46.4RoHS指令(10物質対応)対応
セイデンクリスタルフィルム アキレスセイデンクリスタルフィルムアキレス
84,980税込93,478
1巻(30m)
7日以内出荷
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 難燃、帯電防止、光線透過率0%の遮光性ブラックフィルム。クリーンルーム内の暗室用。
厚さ(mm)0.3幅(mm)1370定尺(m)30種類バイオピュア
セイデンクリスタルフィルム アキレスセイデンクリスタルフィルムアキレス
84,980税込93,478
1巻(30m)
7日以内出荷
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 透明イエローで、有害な紫外線をカット。防炎性の帯電防止フィルム。
厚さ(mm)0.3幅(mm)1370定尺(m)30種類BK
セイデンFフィルム アキレスセイデンFフィルムアキレス
66,980税込73,678
1巻(30m)
7日以内出荷から13日以内出荷
優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム 平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。 日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。 ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。
幅(mm)1370
その他樹脂