絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(90)
  • エスコ(60)
  • RS PRO(39)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(27)
  • アクリサンデー(16)
  • (9)
  • くればぁ(9)
  • アキレス(8)
  • アズワン(4)
  • ノーブランド(4)
  • 光モール(4)
  • 富士ケミカル(4)
  • WARLON(3)
  • 協和産業(マット)(3)
  • フタムラ化学(2)
  • 吉野(2)
  • グリーンクロス(2)
  • ホッティーポリマー(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(2)
  • ベークライト(3)
  • ポリフェニレンオキシド(PPO)(1)
  • 樹脂(1)
長さ(mm)
  • 200(1)
  • 300(3)
  • 600(1)
  • 1000(13)
  • 1200(1)
  • 10000(1)
  • 50000(1)
  • 100000(1)
  • 241000(1)
  • 965000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6ナイロンシート コクゴ6ナイロンシートコクゴ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、自己潤滑性も有しています。
長さ(m)1幅(mm)500
66ナイロンシート コクゴ66ナイロンシートコクゴ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から7日以内出荷
6ナイロンの機械的性質(降伏点、切断強度、曲げ弾性率、耐摩耗性、衝撃強度)の向上を計っています。
長さ(m)1幅(mm)500
ベークライト布基材丸棒 コクゴベークライト布基材丸棒コクゴ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1000mm)
5日以内出荷から14日以内出荷
材質ベークライト 布基材長さ(mm)1000
紙ベーク コクゴ紙ベークコクゴ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から7日以内出荷
紙ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
寸法(m)1角長さ(mm)1000幅(mm)1000
ダイフロン丸棒 コクゴダイフロン丸棒コクゴ
1,098税込1,208特価
1本(1000mm)ほか
当日出荷から14日以内出荷
PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
ベークライト紙基材丸棒 コクゴベークライト紙基材丸棒コクゴ
1,898税込2,088
1本(1m)
5日以内出荷から13日以内出荷
材質ベークライト 紙基材長さ(mm)1000
布ベーク コクゴ布ベークコクゴ
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
布ベーク:機械的強度が大きく、衝撃性、電気絶縁性に優れています。
寸法(m)1角長さ(mm)1000幅(mm)1000
ビニール梨地シート コクゴビニール梨地シートコクゴ
13,980税込15,378
1巻(100m)ほか
10日以内出荷
スリガラス状のビニールシートです。
幅(mm)915
ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT コクゴポリブチレンテレフタレート丸棒PBTコクゴ
2,898税込3,188
1本(1000mm)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)長さ(mm)1000
TIポリマー丸棒 コクゴTIポリマー丸棒コクゴ
1,798税込1,978
1本(300mm)
5日以内出荷から6日以内出荷
TI-5013:引張強度、耐熱性、耐薬品性に優れています
長さ(mm)300グレードTI-5013
黒ベーク コクゴ黒ベークコクゴ
7,898税込8,688特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
黒ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
長さ(mm)1000寸法(m)1角幅(mm)1000
ベークライト黒丸棒 コクゴベークライト黒丸棒コクゴ(1件のレビュー)
2,188税込2,407
1本(1000mm)
5日以内出荷から14日以内出荷
材質ベークライト 黒長さ(mm)1000
ノリル黒丸棒PPO(B) コクゴノリル黒丸棒PPO(B)コクゴ
3,098税込3,408
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質PPO(B)(ノリル黒)長さ(mm)1000
PEI丸棒 コクゴPEI丸棒コクゴ
2,198税込2,418
1本(1200mm)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。
タキシャロン コクゴタキシャロンコクゴ
159,800税込175,780
1枚
12日以内出荷
720~840nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途720~840nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
タキシャロン コクゴタキシャロンコクゴ
159,800税込175,780
1枚
12日以内出荷
570~650nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途570~650nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
タキシャロン コクゴタキシャロンコクゴ
159,800税込175,780
1枚
12日以内出荷
200~515nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途200~515nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
タキシャロン コクゴタキシャロンコクゴ
159,800税込175,780
1枚
12日以内出荷
480~580nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途480~580nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
タキシャロン コクゴタキシャロンコクゴ
159,800税込175,780
1枚
12日以内出荷
950~1150nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途950~1150nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
(NK)シリコーン コクゴ(NK)シリコーンコクゴ
4,098税込4,508
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
シリコーンスポンジの代替え品にゴムの基本物性を有しながらスポンジ相当の硬度。洗浄が容易になります。とにかく柔らかいゴムをお求めの際に。汎用のシリコーン、シリコーンスポンジ同様、耐熱性、食品適合にも対応!!
寸法(mm)300×300
ビニカコート コクゴビニカコートコクゴ
65,980税込72,578
1巻(10m)
7日以内出荷
非転写はコピー紙の転写、他樹脂との移行抑え、防汚性も有しています。スリップ性は非転写に加え、ベタツキを抑えサラッとした触感。
用途テーブルマット、チェアーマット長さ(m)10
66ナイロン硝子30%入丸棒 コクゴ66ナイロン硝子30%入丸棒コクゴ
9,398税込10,338
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質66N(G)(66ナイロンガラス30%入り)長さ(mm)1000
6Nナイロン硝子30%入丸棒 コクゴ6Nナイロン硝子30%入丸棒コクゴ
7,698税込8,468
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質6N(G)(6ナイロンガラス30%入り)長さ(mm)1000
ベスペル丸棒 コクゴベスペル丸棒コクゴ
139,800税込153,780
1本(241mm)ほか
5日以内出荷
超耐熱性特殊プラスチックです。
材質SP-1(ポリイミド樹脂100%)
カラーフォーム コクゴカラーフォームコクゴ
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性、復元性に富み、2倍以上の伸び率を持っています。
用途汎用クッション、寝具、家具、産業資材。サイズ(mm)1000×2000
その他樹脂