絞り込み
外径(Φmm)
- 22
- 6(8)
- 8(7)
- 10(7)
- 12(6)
- 15(8)
- 20(16)
- 25(13)
- 30(14)
- 32(8)
- 35(9)
- 38(7)
- 40(9)
- 55(7)
- 65(7)
- 70(7)
- 80(7)
- 100(7)
- 110(7)
- 120(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミニウム(1)
- アルミニウム(A2017)(2)
- アルミニウム(A5052)(2)
- アルミニウム(A5056)(1)
長さ(mm)
- 19(1)
- 29(1)
- 49(1)
- 100(4)
- 150(1)
- 200(5)
- 249(1)
- 300(7)
- 350(1)
- 400(5)
- 450(1)
- 499(1)
- 500(4)
- 550(1)
- 600(7)
- 700(5)
- 800(5)
- 900(5)
- 1000(5)
- 1200(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
切断方法
- 鋸切断(5)
ブランド
- ノーブランド(5)
- エスコ(2)
サービス分類
- オーダー・加工(5)
オーダー・加工
「外径(Φmm)」から絞り込む
6(8)
15(8)
20(16)
25(13)
30(14)
32(8)
35(9)
40(9)
110(7)
120(7)
外径(Φmm)をもっと見る

アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥3,250~税込¥3,575~1本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥3,190~税込¥3,509~1本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
【オーダー】A1070引抜丸棒
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷から3日以内出荷A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。比重2.71調質Fサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径22Φmm
ノーブランド¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.33調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径22Φmm
ノーブランド(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.08調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径22Φmm
ノーブランド¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.08調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径22Φmm
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE外径公差(mm)±0.30調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工