絞り込み
外径(Φmm)
- 32
- 6(8)
- 8(7)
- 10(7)
- 12(6)
- 15(8)
- 20(16)
- 22(7)
- 25(13)
- 30(14)
- 35(9)
- 38(7)
- 40(9)
- 55(7)
- 65(7)
- 70(7)
- 80(7)
- 100(7)
- 110(7)
- 120(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミニウム(2)
- アルミニウム(A2017)(2)
- アルミニウム(A5052)(2)
- アルミニウム(A5056)(1)
- アルミニウム(A6061)(1)
長さ(mm)
- 19(1)
- 29(1)
- 49(1)
- 100(6)
- 150(1)
- 200(7)
- 249(1)
- 300(9)
- 350(1)
- 400(7)
- 450(1)
- 499(1)
- 500(6)
- 600(9)
- 700(7)
- 800(7)
- 900(7)
- 1000(7)
- 1100(1)
- 1200(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
切断方法
- 鋸切断(7)
ブランド
- ノーブランド(7)
- エスコ(2)
サービス分類
- オーダー・加工(7)
オーダー・加工
「外径(Φmm)」から絞り込む
6(8)
15(8)
20(16)
25(13)
30(14)
32
35(9)
40(9)
110(7)
120(7)
外径(Φmm)をもっと見る

【オーダー】アルミ丸棒(A6061)
ノーブランド(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷熱処理型の耐食性合金です。用途リベット用材、自動車用部品など。成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA6061タイプ丸棒規格参考)H4040 A6061BE切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥4,860~税込¥5,346~1本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥4,770~税込¥5,247~1本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
【オーダー】A1070引抜丸棒
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷から3日以内出荷A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。比重2.71調質Fサービス分類オーダー・加工
【オーダー】鉛フリーアルミ快削棒
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本3日以内出荷環境に対する配慮から、鉛、ビスマスを添加した従来の快削合金(A2011相当)と違い、すず、ビスマスを添加することで従来の快削合金と同等以上の切削性と表面処理性を有しています。用途機械部品等の切削加工品成分Siケイ素~0.40%、Fe鉄~0.7%、Cu銅4.8~6.0%、Zn亜鉛~0.4%、Biビスマス0.3~1.1%、Snスズ0.2~0.9%、Tiチタン~0.15%、その他~0.15%、Alアルミニウム残部材質アルミ形状丸棒調質T8切断方法丸鋸切断切断公差(-2、+2)製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径32Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.39調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径32Φmm
ノーブランド¥5,198~税込¥5,718~1本4日以内出荷強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径32Φmm
ノーブランド¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.10調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径32Φmm
ノーブランド¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.10調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工