104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ丸パイプ 光モールアルミ丸パイプ光モール(104件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
アルミ丸パイプ 光アルミ丸パイプ(52件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
アルミパイプ 泰豊トレーディングアルミパイプ泰豊トレーディング(7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から10日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミパイプ 泰豊トレーディングアルミパイプ泰豊トレーディング(7件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ生地
アルミ角パイプ 光モールアルミ角パイプ光モール(47件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
アルミ平角管 泰豊トレーディングアルミ平角管泰豊トレーディング(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から10日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミパイプ 光アルミパイプ(16件のレビュー)
61税込67
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミパイプです
材質アルミ
アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト)安田(28件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
299税込329特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ丸パイプ アルインコアルミ丸パイプアルインコ(4件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から4日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミ四角管 泰豊トレーディングアルミ四角管泰豊トレーディング(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミ丸パイプ アルインコアルミ丸パイプアルインコ(10件のレビュー)
729税込802
1本
翌々日出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
A1070 引抜パイプ ノーブランドA1070 引抜パイプノーブランド(23件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(2m×2本)
3日以内出荷
A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070比重2.71調質H14
アルミ丸パイプ 生地 安田アルミ丸パイプ 生地安田(14件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD)公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
アルミ角パイプ 生地 アルインコアルミ角パイプ 生地アルインコ(8件のレビュー)
979税込1,077
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)生地
アルミ丸パイプ(ホビー用) 光アルミ丸パイプ(ホビー用)(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸パイプです
材質アルミ
アルミ丸パイプ ハイロジックアルミ丸パイプハイロジック(3件のレビュー)
379税込417
1本
3日以内出荷
アルミ製型材
用途工作やDIYとして補強、装飾などに材質アルミ(A6063)シルバー
アルミ角パイプ 40×40×2.0 艶消し アルインコアルミ角パイプ 40×40×2.0 艶消しアルインコ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 50×50×2.0  艶消し アルインコアルミ角パイプ 50×50×2.0 艶消しアルインコ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 光アルミ角パイプ(5件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ表面処理B2アルマイト
【オーダー】AL-Mg 系・5000 シリーズ 非熱処理系:A5056パイプ(相当品) ノーブランド【オーダー】AL-Mg 系・5000 シリーズ 非熱処理系:A5056パイプ(相当品)ノーブランド
698税込768
1本
3日以内出荷
耐食性、加工性、アルマイト性などに優れたAL-Mg 系合金です。 A5056は、AL-Mg系合金のパイプです。A5052よりも多少Mgの量を多くして強度を高めた材料で、耐食性、切削加工性、アルマイト性(陽極酸化処理性)が良好です。用途は光学部品や一般機械部品に広く使われており、アルミ合金のなかで最も汎用性の高い材料です。
仕様疲れ強さ:140N/mm2比重2.64調質H112引張強度(N/mm2)280サービス分類オーダー・加工
アルミ角パイプ 30×30×2.0 艶消し アルインコアルミ角パイプ 30×30×2.0 艶消しアルインコ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 光アルミ角パイプ(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ表面処理B2アルマイト
アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト)安田(7件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
アルミニウム管 アズワンアルミニウム管アズワン
1,740税込1,914
1個
当日出荷
アルミパイプ 泰豊トレーディングアルミパイプ泰豊トレーディング
999税込1,099
1パック(5本)
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ
アルミ角パイプ 25×25×2.0 艶消し アルインコアルミ角パイプ 25×25×2.0 艶消しアルインコ
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ丸パイプ 生地材 トレードアルミ丸パイプ 生地材トレード
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建築材料やDIYに。材質アルミ生地
アルミ角パイプ 20×20×1.5 艶消し アルインコアルミ角パイプ 20×20×1.5 艶消しアルインコ
929税込1,022
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5艶消しシルバー表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 15×15×1.5 艶消し アルインコアルミ角パイプ 15×15×1.5 艶消しアルインコ
679税込747
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 60x60x2.0 アルインコアルミ角パイプ 60x60x2.0アルインコ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
アルミの角パイプです。
用途構造材に材質アルミ、A6063ST5質量(kg)5.2表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ角R2付V溝1本付 アルインコアルミ角パイプ角R2付V溝1本付アルインコ(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R2付、V溝1面に1本付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
【オーダー】A6063平角パイプ Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】A6063平角パイプNamekawa(滑川軽銅)
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミ角パイプ 30X10X1.5 アルインコアルミ角パイプ 30X10X1.5アルインコ(1件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4624材質アルミ(A6063S-T5)厚さ(mm)1.5全長(mm)1000シルバー表面処理ツヤ消し寸法(縦×横)(mm)10×30
アルミ等辺角パイプ t2x35x35x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2x35x35x4mトレード(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。材質アルミ表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 50×50×2.5 アルインコアルミ角パイプ 50×50×2.5アルインコ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 50x50x2.0 アルインコアルミ角パイプ 50x50x2.0アルインコ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミパイプ