2ページ目: アルミパイプ

104件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ角パイプ 15×15×1.2 アルインコアルミ角パイプ 15×15×1.2アルインコ
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 60x60x2.0 アルインコアルミ角パイプ 60x60x2.0アルインコ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
アルミの角パイプです。
用途構造材に材質アルミ、A6063ST5質量(kg)5.2表面処理B1アルマイト
【オーダー】A6063平角パイプ Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】A6063平角パイプNamekawa(滑川軽銅)
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト長さ(mm)1000厚さ(mm)2全長(mm)1000
アルミ丸パイプ アルマイト付 DSメタルアルミ丸パイプ アルマイト付DSメタル(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷
作業性に優れたアルミ製で、建材・DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に。材質アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミ角パイプ 40×40×2.0 アルインコアルミ角パイプ 40×40×2.0アルインコ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 30×30×2.0 アルインコアルミ角パイプ 30×30×2.0アルインコ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 50x50x2.0 アルインコアルミ角パイプ 50x50x2.0アルインコ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 25x25×1.5 アルインコアルミ角パイプ 25x25×1.5アルインコ
4,098税込4,508
1本
3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ丸パイプ アルインコアルミ丸パイプアルインコ
439税込483
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト長さ(mm)1000厚さ(mm)1全長(mm)1000艶消しシルバー
アルミ等辺角アングル 生地材 トレードアルミ等辺角アングル 生地材トレード
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミ生地
アルミ格子 角 ビスホール付 アルインコアルミ格子 角 ビスホール付アルインコ
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
見栄えを良くします。
用途建築資材材質S6063S表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 20×20×2.0 アルインコアルミ角パイプ 20×20×2.0アルインコ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5質量(kg)1.56表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 20×20×2.0 艶消し アルインコアルミ角パイプ 20×20×2.0 艶消しアルインコ
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5質量(kg)0.39表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ角R3付 アルインコアルミ角パイプ角R3付アルインコ
3,098税込3,408
1本
3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R3付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ角R2付V溝1本付 アルインコアルミ角パイプ角R2付V溝1本付アルインコ(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R2付、V溝1面に1本付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ平角パイプ エスコアルミ平角パイプエスコ
1,560税込1,716
1本
翌日出荷
さびに強く軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適。構造材や下地などに。
材質アルミニウム(A6063S-T5)厚さ(mm)1.5全長(mm)1000シルバー
アルミ等辺角パイプ t2x20x20x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2x20x20x4mトレード
8,298税込9,128
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
アルミ等辺角パイプ t2x60x60x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2x60x60x4mトレード
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミ等辺角パイプ t2x30x30x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2x30x30x4mトレード
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
40x40mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/2本) エスコ40x40mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/2本)エスコ
12,300税込13,530
1パック(2本)
翌日出荷
アズワン品番64-7850-22入数2本
20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/5本) エスコ20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/5本)エスコ
11,200税込12,320
1パック(5本)
翌日出荷
材質アルミニウムシルバーアズワン品番64-7850-19入数5本
20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/2本) エスコ20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/2本)エスコ
4,790税込5,269
1セット(2本)
翌日出荷
材質アルミニウムシルバー表面処理B1アルマイト仕上げアズワン品番64-2209-99入数2
アルミモール丸パイプ アルインコアルミモール丸パイプアルインコ
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装、外装などに。材質アルミシルバー
アルミ支柱 角 ビスホール付 アルインコアルミ支柱 角 ビスホール付アルインコ
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
支柱を取り付ける時に使用します。
用途建築資材材質S6063S表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 20×20×1.5 アルインコアルミ角パイプ 20×20×1.5アルインコ
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 12×12×1.2 アルインコアルミ角パイプ 12×12×1.2アルインコ
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ角R付 生地 アルインコアルミ角パイプ角R付 生地アルインコ
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)生地
アルミ角パイプ角R5付 アルインコアルミ角パイプ角R5付アルインコ
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R5付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ角R2付V溝2本付 アルインコアルミ角パイプ角R2付V溝2本付アルインコ
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R2付、V溝1面に2本付トラスコ品番849-5447材質アルミ、A6063S T5質量(kg)2.45シルバークリアーなし表面処理B1アルマイトアズワン品番64-5013-51
アルミ角パイプ 30x30x1.5 アルインコアルミ角パイプ 30x30x1.5アルインコ(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1本
3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 100x100x2.5 アルインコアルミ角パイプ 100x100x2.5アルインコ
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
アルミの角パイプです。
用途構造材に材質アルミ、A6063ST5質量(kg)10.85表面処理B1アルマイト
アルミ平角パイプ エスコアルミ平角パイプエスコ
5,430税込5,973
1組(4本)
翌日出荷
4本入り。
材質アルミニウム厚さ(mm)1.5寸法(mm)15×30全長(mm)1000シルバー
アルミパイプ (ツヤ消シ) エスコアルミパイプ (ツヤ消シ)エスコ
2,590税込2,849
1本
翌日出荷
材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)1肉厚(mm)2外径(mm)32
アルミパイプ (ツヤ消シ) エスコアルミパイプ (ツヤ消シ)エスコ
1,110税込1,221
1組(2本)
翌日出荷
2本入り。
材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))全長(m)1肉厚(mm)1
アルミ角パイプ シルバー EA440HE エスコアルミ角パイプ シルバー EA440HEエスコ
6,930税込7,623
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
シルバー
アルミ等辺角パイプ 生地材 t1.5x30x30x4m トレードアルミ等辺角パイプ 生地材 t1.5x30x30x4mトレード
9,298税込10,228
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミ(生地材)
アルミ等辺角パイプ t2x50x50x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2x50x50x4mトレード
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミ表面処理アルマイト
アルミ等辺角パイプ t2x40x40x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2x40x40x4mトレード
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミ表面処理アルマイト
アルミ等辺角パイプ t2x25x25x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2x25x25x4mトレード
9,598税込10,558
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
アルミパイプ