絞り込み
厚さ(mm)
- 1.2(4)
- 2(1)
寸法(mm)
- 10×10
- 9×9(10)
- 12×12(18)
- 15×5(8)
- 15×10(5)
- 15×15(29)
- 19×19(17)
- 20×5(7)
- 20×20(22)
- 25×5(6)
- 25×15(12)
- 25×25(28)
- 30×10(8)
- 30×15(10)
- 30×20(9)
- 30×30(29)
- 40×20(14)
- 40×40(15)
- 50×25(8)
- 50×50(13)
- 寸法(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 100(1)
- 250(1)
- 300(3)
- 400(1)
- 550(1)
- 700(1)
- 850(1)
- 995(1)
- 1000(4)
- 1995(1)
- 2000(1)
- 3650(1)
- 4000(2)
色
- その他(1)
- シルバー(3)
- ブラック(1)
- ブロンズ(1)
材質
- アルミニウム(5)
- アルミニウム(A6063)(3)
- アルミニウム(A6063S)(2)
ブランド
- 泰豊トレーディング(3)
- 光モール(2)
- アルインコ(1)
- ノーブランド(1)
- 光(1)
- 安田(1)
- トレード(1)
泰豊トレーディング・光モール・アルインコ・ノーブランド・光・安田・トレード
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工

アルミ角棒
光モール(23件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
アルミアングル シルバー(B2アルマイト)
安田(8件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷から3日以内出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
【オーダー】アルミ 四角棒(A6063)
ノーブランド(17件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。材質A6063-T5タイプ四角棒比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工
アルミ等辺アングル アルマイト付 シルバー
トレード¥4,990税込¥5,4891本6日以内出荷作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミ色シルバー表面処理アルマイト
『アルミ』には他にこんなカテゴリがあります
- アルミプレート
- アルミ丸棒
- アルミパイプ
- アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
- アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
- アルミその他形状