絞り込み
厚さ(mm)
寸法(mm)
長さ(mm)
材質
アルミニウム・アルミニウム(A6063)・アルミニウム(A6063S)・スチール・合金工具鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
201件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ
879税込967
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。
アルミ不等辺アングル 50×25×3.0 アルインコアルミ不等辺アングル 50×25×3.0アルインコ
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
材質アルミ(A6063S T5)質量(kg)2.4表面処理B1アルマイト
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ4mm ノーブランド【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ4mmノーブランド(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.27切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
アルミ等辺アングル 20X20X2.0 アルインコアルミ等辺アングル 20X20X2.0アルインコ
659税込725
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)20×20
アルミチャンネル アルインコアルミチャンネルアルインコ
429税込472
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。アルミチャンネルです。
用途構造材に。下地などに。見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト全長(mm)1000艶消しシルバー
アルミモール パネル縁コ型 アルインコアルミモール パネル縁コ型アルインコ
739税込813
1本
当日出荷から翌々日出荷
モール材パネル縁
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
アルミモールアングル アルインコアルミモールアングルアルインコ
539税込593
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ
アルミ不等辺アングル 生地 アルインコアルミ不等辺アングル 生地アルインコ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
軽量で加工性がすぐれたアングル。
材質アルミ(A6063S T5)生地
アルミフラットバー 20×5.0 アルインコアルミフラットバー 20×5.0アルインコ
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
質量(kg)0.54
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ30mm ノーブランド【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ30mmノーブランド(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.45切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
アルミ等辺アングル アルマイト付 ホワイト トレードアルミ等辺アングル アルマイト付 ホワイトトレード
5,290税込5,819
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミホワイト表面処理アルマイト
アルミフラットバー アルマイト付 シルバー トレードアルミフラットバー アルマイト付 シルバートレード
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建築材料や機械部品、DIYに。
ヘックステンダー 延長用六角ツール BONDHUSヘックステンダー 延長用六角ツールBONDHUS(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
さまざまな形状の六角レンチと組み合わせる事ができます。世界最高の強度を実現しています。
用途通常の六角レンチでは届かない場所に。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。付属品調整用六角レンチ材質プロテニアム合金鋼仕上メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.62MB)
イーグルアルミチャンネル 浜国イーグルアルミチャンネル浜国
859税込945
1本
翌日出荷
コ型のアルミチャンネルです
用途幅広くご使用いただけます材質アルミブロンズ
アルミチャンネル 光アルミチャンネル(1件のレビュー)
439税込483
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
アルミ等辺アングル 50×50×3.0 アルインコアルミ等辺アングル 50×50×3.0アルインコ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
材質アルミ(A6063S T5)質量(kg)3.25表面処理B1アルマイト
【オーダー】A6063平角棒 Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】A6063平角棒Namekawa(滑川軽銅)
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミ等辺アングル 15X15X1.0 アルインコアルミ等辺アングル 15X15X1.0アルインコ
569税込626
1本
当日出荷
アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S t5)、表面処理:B1アルマイト幅(mm)15厚さ(mm)1全長(mm)2000縦(mm)15横(mm)15
アルミブロンズRアングル 光モールアルミブロンズRアングル光モール
179税込197
1本
3日以内出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト) 安田アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト)安田(2件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプチャンネル公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
アルミアングル ブロンズ 安田アルミアングル ブロンズ安田
359税込395
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)タイプアングル表面処理ブロンズ公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
【オーダー】A6063角棒 Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】A6063角棒Namekawa(滑川軽銅)
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A6063不等辺アングル Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】A6063不等辺アングルNamekawa(滑川軽銅)
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A6063R付きチャンネル Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】A6063R付きチャンネルNamekawa(滑川軽銅)
2,656税込2,922
1本
翌日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミ等辺アングル 25X25X2.0 アルインコアルミ等辺アングル 25X25X2.0アルインコ
809税込890
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)25×25
アルミアングルピース アルインコアルミアングルピースアルインコ
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
止め金具として使用できます。
用途建築資材材質アルミ厚さ(mm)3
アルミ筋入チャンネル 泰豊トレーディングアルミ筋入チャンネル泰豊トレーディング
379税込417
1個
10日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ長さ(mm)1000厚さ(mm)1アルマイト高さ(mm)10外寸法・高さ(mm)10
フロアー材用のRアングル用ビス 光モールフロアー材用のRアングル用ビス光モール
71税込78
1袋(7本)
当日出荷
フロアー材用のRアングル専用で仕上げが美しくなります。
用途フロアー材用のRアングルの取付に。
30x30mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ30x30mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)エスコ
12,300税込13,530
1組(10本)
当日出荷
アズワン品番64-2209-74入数10
アルミ四角棒(インゴット) 泰豊トレーディングアルミ四角棒(インゴット)泰豊トレーディング
319税込351
1個
10日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ生地
40x40mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/ 5本) エスコ40x40mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/ 5本)エスコ
15,800税込17,380
1組(5本)
翌日出荷
材質アルミニウムシルバーアズワン品番64-2209-80入数5
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として。 下地などに使用できます。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。トラスコ品番124-3638質量(kg)0.36アズワン品番64-5013-62つや無し
アルミステンカラーアングルALST 光モールアルミステンカラーアングルALST光モール
439税込483
1本
翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
アルミアングル1995mm 光アルミアングル1995mm
9,998税込10,998
1セット(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
材質アルミタイプアングル
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ25mm ノーブランド【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ25mmノーブランド(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.38切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A6063Rなしチャンネル Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】A6063RなしチャンネルNamekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)
1,352税込1,487
1本
翌日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミ等辺アングル 15X15X1.5 アルインコアルミ等辺アングル 15X15X1.5アルインコ
419税込461
1本
翌日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4273材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)1.5全長(mm)1000シルバ-ツヤ消表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)15×15
アルミアングル TMEHジャパンアルミアングルTMEHジャパン
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ワークガイドやネームプレート、棚受け、センサー取付けブラケットなどに使用することができます。
材質アルミニウム定尺(m)4表面アルマイト処理質量(g/m)764
アルミフレーム用チャンネル 泰豊トレーディングアルミフレーム用チャンネル泰豊トレーディング
849税込934
1個
10日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ長さ(mm)1000厚さ(mm)1シルバー
20x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本) エスコ20x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本)エスコ
12,500税込13,750
1組(10本)
当日出荷
寸法A(mm)20厚さt(mm)3アズワン品番64-2210-14入数10

アルミ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル