絞り込み
外径(Φmm)
  • 25
  • 3(6)
  • 6(6)
  • 8(7)
  • 9(6)
  • 10(16)
  • 12(12)
  • 15(6)
  • 16(11)
  • 18(4)
  • 20(17)
  • 22(5)
  • 30(18)
  • 35(5)
  • 40(9)
  • 45(5)
  • 50(9)
  • 55(5)
  • 60(6)
  • 65(5)
長さ(mm)
  • 40(4)
  • 100(7)
  • 120(4)
  • 140(4)
  • 160(4)
  • 180(4)
  • 200(7)
  • 220(4)
  • 240(4)
  • 260(4)
  • 280(4)
  • 300(14)
  • 400(5)
  • 500(5)
  • 600(6)
  • 700(5)
  • 800(5)
  • 900(5)
  • 995(5)
  • 1000(5)
材質
  • SUS303(4)
  • SUS304(4)
  • SUS316(4)
  • SUS316L(1)
  • SUS403(1)
ブランド
  • ノーブランド(7)
  • NOMIZU(6)
  • エスコ(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
8(7)
10(16)
12(12)
16(11)
20(17)
25
30(18)
40(9)
50(9)
60(6)
外径(Φmm)をもっと見る
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    5,540税込6,094
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • JIS-304 研磨品 NOMIZU

    JIS-304 研磨品

    NOMIZU(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
  • JIS-304 h9丸棒 NOMIZU

    JIS-304 h9丸棒

    NOMIZU
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
  • 【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒 ノーブランド

    【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316L)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径25Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径25Φmm

    ノーブランド(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • JIS-316 研磨品 NOMIZU

    JIS-316 研磨品

    NOMIZU
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
  • JIS-303 研磨品 NOMIZU

    JIS-303 研磨品

    NOMIZU
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径25Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径25Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.15サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒 ノーブランド

    【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • JIS-316 h9丸棒 NOMIZU

    JIS-316 h9丸棒

    NOMIZU
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径25Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径25Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.052サービス分類オーダー・加工
  • JIS-303 h9丸棒 NOMIZU

    JIS-303 h9丸棒

    NOMIZU
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径25Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径25Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
    用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
ステンレス丸棒