絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(5)
外径(Φmm)
  • 35
  • 3(6)
  • 6(6)
  • 8(7)
  • 9(6)
  • 10(16)
  • 12(12)
  • 15(6)
  • 16(11)
  • 18(4)
  • 20(16)
  • 22(5)
  • 25(14)
  • 30(18)
  • 40(9)
  • 45(5)
  • 50(9)
  • 55(5)
  • 60(6)
  • 65(5)
長さ(mm)
  • 40(3)
  • 60(3)
  • 80(3)
  • 100(5)
  • 120(3)
  • 140(3)
  • 160(3)
  • 180(3)
  • 200(5)
  • 220(3)
  • 240(3)
  • 260(3)
  • 280(3)
  • 300(5)
  • 400(3)
  • 500(3)
  • 600(3)
  • 700(3)
  • 800(3)
  • 1000(3)
材質
  • SUS303(1)
  • SUS304(1)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(1)
  • SUS403(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
8(7)
10(16)
12(12)
16(11)
20(16)
25(14)
30(18)
40(9)
50(9)
60(6)
外径(Φmm)をもっと見る
【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒ノーブランド
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒ノーブランド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316L)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径35Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径35Φmmノーブランド
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径35Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径35Φmmノーブランド(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径35Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径35Φmmノーブランド
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
ステンレス丸棒