絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(161)
  • NOMIZU(9)
  • エスコ(1)
  • 光モール(1)
  • 泰豊トレーディング(1)
外径(Φmm)
  • 8(5)
  • 9(4)
  • 10(14)
  • 12(11)
  • 15(5)
  • 16(11)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(17)
  • 22(5)
  • 25(13)
  • 28(4)
  • 30(17)
  • 35(5)
  • 40(9)
  • 45(5)
  • 50(9)
  • 55(5)
  • 60(6)
  • 65(5)
長さ(mm)
  • 300
  • 40(81)
  • 60(81)
  • 100(161)
  • 120(81)
  • 140(81)
  • 160(81)
  • 180(81)
  • 200(161)
  • 220(81)
  • 240(81)
  • 260(81)
  • 280(81)
  • 400(131)
  • 500(131)
  • 600(115)
  • 700(114)
  • 800(114)
  • 900(114)
  • 1000(117)
材質
  • SUS303(39)
  • SUS304(53)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(15)
  • SUS316L(1)
  • SUS403(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(161)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
10(14)
12(11)
16(11)
20(17)
25(13)
30(17)
40(9)
50(9)
60(6)
65(5)
外径(Φmm)をもっと見る
ステンレス丸棒 光モールステンレス丸棒光モール(6件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒 泰豊トレーディングステンレス丸棒泰豊トレーディング(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質SUS303
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
1,300税込1,430特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmmノーブランド(19件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmmノーブランド(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
JIS-304 研磨品 NOMIZUJIS-304 研磨品NOMIZU(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径20Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径20Φmmノーブランド(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径12Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径12Φmmノーブランド(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
JIS-304 h9丸棒 NOMIZUJIS-304 h9丸棒NOMIZU
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径25Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径25Φmmノーブランド(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径15Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径15Φmmノーブランド(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径12Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径12Φmmノーブランド(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径50Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径50Φmmノーブランド(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径10Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径10Φmmノーブランド
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~+0.036サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径8Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径8Φmmノーブランド
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~+0.036サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径10Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径10Φmmノーブランド
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~-0.036サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒ノーブランド(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316L)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径19Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径19Φmmノーブランド(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径16Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径16Φmmノーブランド(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
JIS-304 ピーリング丸棒 NOMIZUJIS-304 ピーリング丸棒NOMIZU
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種品です。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径30Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径30Φmmノーブランド(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径15Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径15Φmmノーブランド(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径8Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径8Φmmノーブランド
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~-0.036サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径14Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径14Φmmノーブランド(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径13Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径13Φmmノーブランド(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
JIS-316 ピーリング丸棒 NOMIZUJIS-316 ピーリング丸棒NOMIZU(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
JIS-303 h9丸棒 NOMIZUJIS-303 h9丸棒NOMIZU
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmmノーブランド
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径20Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径20Φmmノーブランド
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒ノーブランド
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径60Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径60Φmmノーブランド
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径18Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径18Φmmノーブランド(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径12Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径12Φmmノーブランド(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径50Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径50Φmmノーブランド
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径16Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径16Φmmノーブランド(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.15サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径25Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径25Φmmノーブランド(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径17Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径17Φmmノーブランド(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径9Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径9Φmmノーブランド(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径22Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径22Φmmノーブランド
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径30Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径30Φmmノーブランド
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
ステンレス丸棒