絞り込み
外径(Φmm)
  • 50
  • 2(4)
  • 3(6)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 8(6)
  • 9(5)
  • 10(15)
  • 12(11)
  • 15(5)
  • 16(10)
  • 20(15)
  • 22(4)
  • 25(13)
  • 30(17)
  • 35(4)
  • 40(8)
  • 45(4)
  • 60(5)
長さ(mm)
  • 40(4)
  • 60(4)
  • 80(4)
  • 100(5)
  • 120(4)
  • 140(4)
  • 160(4)
  • 180(4)
  • 200(5)
  • 220(4)
  • 240(4)
  • 260(4)
  • 280(4)
  • 300(8)
  • 400(2)
  • 500(2)
  • 600(2)
  • 700(2)
  • 800(2)
  • 1000(2)
材質
  • SUS303(2)
  • SUS304(1)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(2)
  • SUS316L(1)
ブランド
  • ノーブランド(5)
  • NOMIZU(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
6(6)
8(6)
10(15)
12(11)
16(10)
20(15)
25(13)
30(17)
40(8)
50
外径(Φmm)をもっと見る
JIS-304 ピーリング丸棒 NOMIZUJIS-304 ピーリング丸棒NOMIZU
6,798税込7,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種品です。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
JIS-316 ピーリング丸棒 NOMIZUJIS-316 ピーリング丸棒NOMIZU(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
JIS-303 ピーリング丸棒 NOMIZUJIS-303 ピーリング丸棒NOMIZU(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒ノーブランド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316L)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒ノーブランド
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径50Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径50Φmmノーブランド
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径50Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径50Φmmノーブランド
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS310S ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS310S ピーリング丸棒ノーブランド
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00材質ステンレス(SUS310S)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS310S(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
ステンレス丸棒