アルミ管 A6063TD-T83
アルミ合金引抜管。耐食性がよく、表面処理性にも優れています
加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。
形から選べる早見表はこちら(PDF)
- 用途
- 建築用材、土木用材、電気機器部品、構造材、一部配管材に用いられます。
- 長さ(mm)
- 2000
- 内容量
- 1セット(2本)
注意
※定尺4000mmを半分切りしておりますので、2000mmよりマイナス目になる場合があります。また、切断時の切粉が残っている場合もあります。切り口が切れやすくなっておりますので、扱いには十分ご注意ください。全11種類を絞り込む
肉厚(mm)
外径(mm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
金属素材 の新着商品
カテゴリ