絞り込み
外径(Φmm)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(5)
- 6(9)
- 6.35(11)
- 7(4)
- 8(10)
- 9(4)
- 9.52(4)
- 9.53(7)
- 10(11)
- 12(9)
- 12.7(11)
- 13(7)
- 14(5)
- 15(7)
- 16(6)
- 18(4)
- 19(7)
- 20(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.5(12)
- 0.72(3)
- 0.8(5)
- 0.889(2)
- 0.89(5)
- 1.2(8)
- 1.24(7)
- 1.5(10)
- 1.65(7)
- 2(7)
- 2.1(2)
- 2.5(3)
- 3(7)
- 3.5(2)
- 4(3)
- 4.5(2)
- 5.5(3)
- 厚さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 500(1)
- 910(2)
- 1000(3)
- 1820(2)
- 2000(8)
- 4000(10)
材質
- SUS304(4)
- SUS430(1)
- ステンレス(1)
- 炭素鋼(1)
ブランド
- 日豊産業(8)
- PressVac(プレスバック)(4)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- 泰豊トレーディング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応

ステンレス(SUS304)引抜パイプ
日豊産業(27件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
ステンレス(SUS304) BAパイプ
日豊産業(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から翌々日出荷光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
ステンレス巻きパイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスパイプ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ
ノーブランド(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード
PressVac(プレスバック)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌日出荷半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品長さ(mm)4000
SUS316L ステンレスチューブ 長さ2000mm BA・EPグレード
PressVac(プレスバック)¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。長さ(mm)2000タイプシームレス
ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)
SUS316L ステンレスチューブ 長さ500mm BA・EPグレード
PressVac(プレスバック)¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。長さ(mm)500(公差±0.8)タイプシームレス
SUS316L ステンレスチューブ 長さ1000mm BA・EPグレード
PressVac(プレスバック)¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。長さ(mm)1000(公差±0.8)タイプシームレス