絞り込み
メッシュ
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・スズキテクノス・ノーブランド・光・TRUSCO・日本冶金工業・久宝金属製作所・吉田隆・くればぁ・アズワン・OKUTANI・泰豊トレーディング・竹中金網・WAKI(和気産業)・奥岡製作所・冨士シャーシ・光洋金網
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス メッシュ板 久宝金属製作所

    ステンレス メッシュ板

    久宝金属製作所(39件のレビュー)
    868税込955
    1枚
    当日出荷
  • 平織金網 ステンレス製 モノタロウ

    平織金網 ステンレス製

    モノタロウ(11件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
    用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。仕様平織タイプロール
  • ステンレス メッシュ平板 光

    ステンレス メッシュ平板

    (21件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
    用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなどタイプ平板比重約7.90溶融点(℃)1399~1454素材ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパンチング 光

    ステンレスパンチング

    (22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
    用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスメッシュパネル 光

    ステンレスメッシュパネル

    (3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます 丈夫でサビにくいステンレス製です
    ピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5
  • ステンレス平織金網 TRUSCO

    ステンレス平織金網

    TRUSCO(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
    用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
  • ステンレス板 巻物 久宝金属製作所

    ステンレス板 巻物

    久宝金属製作所(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材
    用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ巻物粘着剤なし
  • ステンレス金網 泰豊トレーディング

    ステンレス金網

    泰豊トレーディング(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
    用途工作やDIYなどに
  • 平板 パンチング ステン 久宝金属製作所

    平板 パンチング ステン

    久宝金属製作所(2件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    インテリアや工作などにご使用いただける、ステンレス製のパンチングです。
    用途遮蔽板、ネームプレート、レンジ周り、インテリアや工作などに。
  • 200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網 エスコ

    200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網

    エスコ(2件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷
    フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
    エスコ品番EA952-40質量(g)約53線径(Φmm)0.14
  • 【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304) 竹中金網

    【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304)

    竹中金網
    6,050税込6,655
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
    用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質SUS304(ステンレス鋼線【JIS G 4309】)公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3553に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 4309)に準ずる以下の公差:Φ1.0を超えてΦ1.6以下→±0.02mm/Φ1.6を超えてΦ2.8以下→±0.03mm/Φ2.8を超えてΦ5.0以下→±0.04mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工
  • ステンレスパンチング板 泰豊トレーディング

    ステンレスパンチング板

    泰豊トレーディング
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
    用途工作やDIYなどに
  • ステンレス板 巻物(粘着剤付) 久宝金属製作所

    ステンレス板 巻物(粘着剤付)

    久宝金属製作所(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材 粘着剤付きタイプ。
    用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ巻物粘着剤アクリル系
  • 工作用ネット ステンレス平織金網 ノーブランド

    工作用ネット ステンレス平織金網

    ノーブランド(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    安心の日本製。ステンレス鉄線を一定の間隔に互いに交差し織り上げた平織金網です。
    用途フィルター、ふるい用
  • ステンレス 平板ロール巻 のり付 光

    ステンレス 平板ロール巻 のり付

    (6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ巻物粘着剤アクリル系比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • ステンレス平織金網 TRUSCO

    ステンレス平織金網

    TRUSCO(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
    用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
  • ステンレスメッシュ くればぁ

    ステンレスメッシュ

    くればぁ
    9,698税込10,668
    1枚
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス メッシュロール巻 光

    ステンレス メッシュロール巻

    (2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
    用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなどタイプロール巻線径(Φmm)0.3比重約7.90溶融点(℃)1399~1454素材ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスメッシュ(ロール巻) 光

    ステンレスメッシュ(ロール巻)

    (2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス素材のメッシュシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
  • 【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品 ノーブランド

    【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品

    ノーブランド
    1,917税込2,109
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレス(SUS304)溶接金網をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製のために錆びにくく、溶接金網は編み目が解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。
    用途回転部カバーや動物進入防止網など様々な用途に使用できます。材質SUS304切断公差外径(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工
  • ステンレスパンチングメタル TRUSCO

    ステンレスパンチングメタル

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
    用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
  • 200x300mm/250メッシュ ステンレス網 エスコ

    200x300mm/250メッシュ ステンレス網

    エスコ(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952-250質量(g)約43線径(Φmm)0.04
  • 200x300mm/ 30メッシュ ステンレス網 エスコ

    200x300mm/ 30メッシュ ステンレス網

    エスコ
    830税込913
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952-30質量(g)約58線径(Φmm)0.18
  • 【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8 ノーブランド

    【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8

    ノーブランド(12件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    6日以内出荷
    金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
    用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
  • 200x300mm/ 20メッシュ ステンレス網 エスコ

    200x300mm/ 20メッシュ ステンレス網

    エスコ
    815税込897
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952-20質量(g)約53線径(Φmm)0.2
  • 【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15 ノーブランド

    【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15

    ノーブランド(12件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    6日以内出荷
    金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
    用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mm

    ノーブランド(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷
    すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
    用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
  • 200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網 エスコ

    200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網

    エスコ(1件のレビュー)
    875税込963
    1個
    当日出荷
    フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでカーブもOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
    エスコ品番EA952-10質量(g)約75線径(Φmm)0.4
  • ステンレスメッシュ アズワン

    ステンレスメッシュ

    アズワン(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレスエキスパンドメタル OKUTANI

    ステンレスエキスパンドメタル

    OKUTANI(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
    用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
  • 200x300mm/ 60メッシュ ステンレス網 エスコ

    200x300mm/ 60メッシュ ステンレス網

    エスコ(2件のレビュー)
    885税込974
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952-60質量(g)約55線径(Φmm)0.12
  • 200x300mm/150メッシュ ステンレス網 エスコ

    200x300mm/150メッシュ ステンレス網

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952-150厚さ(mm)0.06質量(g)約71線径(Φmm)0.65
  • 【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5 ノーブランド

    【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5

    ノーブランド(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    6日以内出荷
    金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
    用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス平織金網 TRUSCO

    ステンレス平織金網

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1パック(3枚)
    当日出荷
    縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
    用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。材質ステンレス(SUS304)
  • 【オーダー】SUS304縞板 厚さ2.5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304縞板 厚さ2.5mm

    ノーブランド(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
    用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ3xP5 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm スズキテクノス

    【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ3xP5 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm

    スズキテクノス(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
    切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)32.6サービス分類オーダー・加工
  • 900x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製) エスコ

    900x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952BB-13線径(Φmm)2
  • 900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ

    900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952BB-23線径(Φmm)1.2
  • 【オーダー】SUS304縞板 厚さ4.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304縞板 厚さ4.0mm

    ノーブランド(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷
    すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
    用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.50調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工

ステンレス』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物