絞り込み
外径(Φmm)
- 15
- 4(5)
- 5(5)
- 6(5)
- 7(5)
- 8(6)
- 10(7)
- 12(6)
- 18(5)
- 20(9)
- 22(6)
- 25(9)
- 28(6)
- 30(9)
- 32(6)
- 40(6)
- 80(5)
- 100(4)
- 110(4)
- 120(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
長さ(mm)
- 20(1)
- 50(2)
- 80(2)
- 100(5)
- 200(4)
- 300(7)
- 400(4)
- 500(4)
- 600(4)
- 700(2)
- 800(2)
- 900(2)
- 1000(2)
- 1100(2)
- 1200(4)
材質
- 快削黄銅(1)
- 黄銅(真鍮)(7)
切断方法
- 鋸切断(6)
長さ公差(mm)
- ±2(4)
ブランド
- ノーブランド(3)
- エスコ(2)
- 泰豊トレーディング(2)
- サンエツ金属(1)
ノーブランド・エスコ・泰豊トレーディング・サンエツ金属
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(7)
12(6)
15
20(9)
22(6)
25(9)
28(6)
30(9)
32(6)
40(6)
外径(Φmm)をもっと見る

黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥2,660~税込¥2,926~1本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥2,700~税込¥2,970~1個当日出荷から翌日出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アヤメローレット丸棒 真鍮
ノーブランド(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から7日以内出荷主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒
ノーブランド¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒規格参考)H3250 C3604長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒
サンエツ金属¥7,498~税込¥8,248~1本3日以内出荷BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。用途電気・電子機械部品、自動車部品成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜
タテメローレット丸棒 真鍮
ノーブランド¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から7日以内出荷主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸