絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(4)
  • 三菱伸銅(1)
  • 泰豊トレーディング(1)
外径(Φmm)
  • 40
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(6)
  • 10(7)
  • 12(6)
  • 15(8)
  • 18(5)
  • 20(11)
  • 22(6)
  • 25(10)
  • 28(6)
  • 30(9)
  • 32(6)
  • 80(5)
  • 100(4)
  • 110(4)
  • 120(4)
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 100(5)
  • 200(5)
  • 300(5)
  • 400(5)
  • 500(5)
  • 600(5)
  • 700(5)
  • 800(5)
  • 900(5)
  • 1000(5)
  • 1100(2)
  • 1200(2)
  • 1300(1)
  • 1400(1)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
  • 1700(1)
  • 1800(1)
  • 1900(1)
切断方法
  • 鋸切断(5)
長さ公差(mm)
  • 0~+3(3)
  • ±2(2)
材質
  • 快削黄銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(4)
快削黄銅・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮丸棒(インゴット) 泰豊トレーディング真鍮丸棒(インゴット)泰豊トレーディング(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径40Φmm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径40Φmmノーブランド(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.10長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒 三菱伸銅【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒三菱伸銅
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
エコブラスはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない鉛レス黄銅棒です。鉛を添加せずシリコンを入れることで良好な切削性、鍛造性を実現しております。米国、欧州の特許も取得し、給水栓器具、水道メータ等に使用されます。
用途水栓器具、機械部品成分Cu銅74.0~78.0%、Pb鉛~0.10%、Siケイ素2.7~3.4%、Pリン0.05~0.20%、Zn残部、Biビスマス~0.05%、Snスズ~0.6%、Fe鉄~0.10%、Cdカドミウム~0.0075%、Mnマンガン~0.1%、Niニッケル~0.2%材質黄銅形状丸棒記号エコブラスJIS規格H3250 C6932長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径40Φmm ノーブランド【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径40Φmmノーブランド
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
耐食性・特に耐海水性がよい。
用途船舶用部品等に使用される。成分Cu銅/59.0~62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5~1.0・Zn亜鉛/残部材質ネーバル黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C4641BD外径公差(mm)±0.10長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径40Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径40Φmmノーブランド
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径40Φmm ノーブランド【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径40Φmmノーブランド(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5材質高力黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C6782BD外径公差(mm)±0.10長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
真鍮丸棒