16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮金網 泰豊トレーディング真鍮金網泰豊トレーディング(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から10日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
真鍮 ミニ板 メッシュタイプ 光真鍮 ミニ板 メッシュタイプ(2件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷
タイプ平板
【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種) 竹中金網【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)竹中金網(1件のレビュー)
5,679税込6,247
1個
3日以内出荷
亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質亜鉛めっき鉄線(2種)( SWMGS-2【JIS G 3547】)、SWMGS-2亜鉛付着量:Φ1.4~Φ1.8 → 20g/m2以上/Φ2.0~Φ2.6 → 25g/m2以上/Φ2.9~Φ3.2 → 30g/m2以上公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3547に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 3547)に準ずる以下の公差:Φ0.8を超えてΦ1.2以下→±0.04mm/Φ1.2を超えてΦ2.0以下→±0.05mm/Φ2.0を超えてΦ3.2以下→±0.07mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工
900x1000mm/ 0.12mm目 織網(真鍮製) エスコ900x1000mm/ 0.12mm目 織網(真鍮製)エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-33
900x1000mm/ 0.60mm目 織網(真鍮製) エスコ900x1000mm/ 0.60mm目 織網(真鍮製)エスコ
9,810税込10,791
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-13
300x1000mm/ 1.10mm目 織網(真鍮製) エスコ300x1000mm/ 1.10mm目 織網(真鍮製)エスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-1
真鍮メッシュ くればぁ真鍮メッシュくればぁ
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
適度な強度と展延性を持ち、鋳造・加工が容易です。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
真鍮メッシュ くればぁ真鍮メッシュくればぁ
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
450x1000mm/ 0.12mm目 織網(真鍮製) エスコ450x1000mm/ 0.12mm目 織網(真鍮製)エスコ
6,610税込7,271
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-32
300x1000mm/ 0.12mm目 織網(真鍮製) エスコ300x1000mm/ 0.12mm目 織網(真鍮製)エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-31
900x1000mm/ 0.28mm目 織網(真鍮製) エスコ900x1000mm/ 0.28mm目 織網(真鍮製)エスコ
9,810税込10,791
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-23
450x1000mm/ 0.28mm目 織網(真鍮製) エスコ450x1000mm/ 0.28mm目 織網(真鍮製)エスコ
6,820税込7,502
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-22
300x1000mm/ 0.28mm目 織網(真鍮製) エスコ300x1000mm/ 0.28mm目 織網(真鍮製)エスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-21
450x1000mm/ 1.10mm目 織網(真鍮製) エスコ450x1000mm/ 1.10mm目 織網(真鍮製)エスコ
6,820税込7,502
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-2
450x1000mm/ 0.60mm目 織網(真鍮製) エスコ450x1000mm/ 0.60mm目 織網(真鍮製)エスコ
6,820税込7,502
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-12
300x1000mm/ 0.60mm目 織網(真鍮製) エスコ300x1000mm/ 0.60mm目 織網(真鍮製)エスコ
6,180税込6,798
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA952BE-11

真鍮』には他にこんなカテゴリがあります

真鍮縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物