「厚さ(mm)」から絞り込む
1(4)
2(5)
3(5)
5(3)
10(3)
15(1)
20(1)
30(1)
従来のシリコンシートの欠点である「引裂きの弱さ」を大幅に改良した高グレード品になります。各種薬品にも強い耐性。環境ホルモンの疑いのある物質を含まない。食品衛生法昭和61年厚生省告示第85号(改定:平成24年厚生労働省告示第595号)適合品。
用途金型成形機
材質シリコン(SI)
耐熱温度(℃)-30~150
引張強度(MPa)10.0
硬さ(デュロメータA)45
切断時伸(%)600
引裂き強度(kN/m)43(切込み無しアングル形)
『シリコンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- シリコン ゴム板・シート
- シリコン スポンジゴム
- シリコン ゴム丸棒・パイプ
- シリコン ゴムひも
ゴム素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。