ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(12件のレビュー)
    99税込109
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • 衝撃吸収材 ハネナイト WAKI(和気産業)

    衝撃吸収材 ハネナイト

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性ゴムシート CEP-2 タイガースポリマー

    導電性ゴムシート CEP-2

    タイガースポリマー(13件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    導電性、静電防止。
    用途デスクマット、フロアマット、カーテン。タイプCRクロゴム硬さタイプA・60耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
  • CR布入りゴムシート タイガースポリマー

    CR布入りゴムシート

    タイガースポリマー
    179税込197
    1枚
    7日以内出荷から10日以内出荷
    布を入れることにより伸びを小さな値に抑えることができ、熱や薬品による膨潤等、寸法変化の恐れがある部分のシールパッキング等に適します。
  • NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 タイガースポリマー

    NBR(ニトリルゴム)シート テープ付

    タイガースポリマー
    149税込164
    1枚
    7日以内出荷
    耐油性に優れています。
    用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15
  • 衝撃吸収材 ハネナイトスポンジ WAKI(和気産業)

    衝撃吸収材 ハネナイトスポンジ

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
    材質NBR(発泡ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBR スポンジゴム アキツ

    NBR スポンジゴム

    アキツ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
    用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など材質スポンジゴム硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
  • NBR布入りゴムシート タイガースポリマー

    NBR布入りゴムシート

    タイガースポリマー
    179税込197
    1枚
    7日以内出荷
    材質アクリロニトリルブタジエンゴム+テトロン(1P)
  • NBR スポンジゴム テープ付 アキツ

    NBR スポンジゴム テープ付

    アキツ(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
    用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など仕様テープ付材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
  • 制振・静音マット 重量用 WAKI(和気産業)

    制振・静音マット 重量用

    WAKI(和気産業)
    2,898税込3,188
    1パック(4枚)
    当日出荷
    衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
    厚さ(mm)10材質NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)65×70使用荷重(kg)約90(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBRゴムシート WAKI(和気産業)

    NBRゴムシート

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。
    材質ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー

    網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.2mm

    ホッティーポリマー(1件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    8日以内出荷
    極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
    用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質NBR厚さ(mm)0.2硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBR(ニトリルゴム)シート 白 タイガースポリマー

    NBR(ニトリルゴム)シート 白

    タイガースポリマー
    149税込164
    1枚
    7日以内出荷
    耐油性に優れています。
    用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/730耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)9.8硬さ(デュロメータA)65圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.84
  • 【オーダー】導電性ゴムシート タイガースポリマー

    【オーダー】導電性ゴムシート

    タイガースポリマー
    1,017税込1,119
    1枚
    3日以内出荷
    裏表のない構造であるため、長期間使用による”ひずみ”や、”そり”がありません。 表面硬度が高いのに加え、中央にクロスが入っているため、キャスターや台車の動きもスムーズです。 NBR配合なので、耐油性、耐薬品性が優れています。
    材質導電性ゴムグリーン硬さタイプA・62体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72hサービス分類オーダー・加工
  • 網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.3mm ホッティーポリマー

    網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.3mm

    ホッティーポリマー
    149税込164
    1枚
    8日以内出荷
    極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
    用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質NBR厚さ(mm)0.3硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ

    200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XH-111
  • 導電性ゴムシート ECC-8 タイガースポリマー

    導電性ゴムシート ECC-8

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    419税込461
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    導電性、静電防止。
    用途デスクマット、フロアマット、カーテン。厚さ(mm)2材質導電性ゴムタイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ硬さタイプA・70体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
  • 網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm ホッティーポリマー

    網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm

    ホッティーポリマー
    159税込175
    1枚
    8日以内出荷
    極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
    用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質NBR厚さ(mm)0.5硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1000x1000x3mm ゴム板(NBR) エスコ

    1000x1000x3mm ゴム板(NBR)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA997XG-34
  • 耐ガソリンゴム WAKI(和気産業)

    耐ガソリンゴム

    WAKI(和気産業)
    2,988税込3,287
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    環境適応型、ROHS2適合。優れた耐油性で灯油、軽油など各種燃料油OK。屋内、屋外どちらでも仕様が可能。ガソリン携行缶などの敷き物として
    用途ガソリン携行缶などの敷き物として材質NBR幅(mm)300厚さ(mm)2使用温度(℃)マイナス10~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロールタイプニトリルゴムシート WAKI(和気産業)

    ロールタイプニトリルゴムシート

    WAKI(和気産業)
    39,980税込43,978
    1巻
    8日以内出荷
    耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。
    用途ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。材質/仕上ニトリルゴム(ブタジエンゴム)使用温度範囲(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー導電性ゴムシート 十川ゴム

    カラー導電性ゴムシート

    十川ゴム
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
    材質表:NBR/PVC、裏:NBR幅(mm)1000仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%緑/黒硬さ75JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015電気抵抗(Ω)1.0×106硬さ(デュロメータA)74耐油性100℃×72h浸漬体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ

    200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XH-132
  • 制振・静音パッド 粘着付 WAKI(和気産業)

    制振・静音パッド 粘着付

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1パック(9個)
    当日出荷
    衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
    厚さ(mm)3材質NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)20×20使用荷重(kg)約15(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 500x2000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ

    500x2000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA997XH-126
  • 500x1000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ

    500x1000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)

    エスコ
    6,370税込7,007
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XH-125
  • 500x1000x1mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ

    500x1000x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XH-115
  • 200x 500x1mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ

    200x 500x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA997XH-112
  • 1000x1000x5mm ゴム板(NBR) エスコ

    1000x1000x5mm ゴム板(NBR)

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XG-54
  • 500x 500x5mm ゴム板(NBR) エスコ

    500x 500x5mm ゴム板(NBR)

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XG-52
  • 制振・静音マット ディンプルタイプ WAKI(和気産業)

    制振・静音マット ディンプルタイプ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(4枚)
    当日出荷
    衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
    厚さ(mm)16材質NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)50×50使用荷重(kg)約40(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコ

    ゴムスポンジ[NBR/ロール]

    エスコ
    13,900税込15,290
    1巻
    翌日出荷
    丸型スポンジドラム巻き。
    材質発泡ラバー(NBR)寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
  • ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコ

    ゴムスポンジ[NBR/ロール]

    エスコ
    10,500税込11,550
    1巻
    翌日出荷
    ドラム巻き。粘着なしタイプ。
    材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)3寸法(mm)ドラムサイズ:300×80長さ(m)50サイズ(Φmm)15
  • ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコ

    ゴムスポンジ[NBR/ロール]

    エスコ
    9,590税込10,549
    1巻
    翌日出荷
    粘着なしタイプ。ドラム巻き。
    材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)5寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
  • ゴムスポンジ[NBR/ロール/粘着付] エスコ

    ゴムスポンジ[NBR/ロール/粘着付]

    エスコ
    13,800税込15,180
    1巻
    翌日出荷
    粘着付タイプ。ドラム巻き。
    材質発泡ラバー(NBR)寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
  • ニトリルゴムシート WAKI(和気産業)

    ニトリルゴムシート

    WAKI(和気産業)
    12,980税込14,278
    1巻
    6日以内出荷
    耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。
    用途ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1000x1000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ

    1000x1000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)

    エスコ
    19,700税込21,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XH-157
  • 500x2000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ

    500x2000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)

    エスコ
    23,400税込25,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XH-156
  • 500x 500x5mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ

    500x 500x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)

    エスコ
    7,100税込7,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XH-154
  • 200x 500x5mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ

    200x 500x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XH-152

ニトリルゴム』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリル ゴム板・シート