絞り込み
ブランド
  • イノアック(5)
  • アキツ(3)
  • エクシール(2)
  • アルインコ(1)
  • オーツケミカル(1)
厚さ(mm)
  • 3
  • 1(10)
  • 1.5(2)
  • 2(11)
  • 4(1)
  • 5(21)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(29)
  • 12(1)
  • 15(8)
  • 20(19)
  • 25(9)
  • 30(13)
  • 35(4)
  • 40(5)
  • 50(4)
幅(mm)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(7)
  • 150(1)
  • 200(4)
  • 250(1)
  • 300(4)
  • 500(8)
  • 1000(1)
長さ(mm)
  • 100(5)
  • 150(1)
  • 200(4)
  • 250(1)
  • 300(4)
  • 500(4)
  • 1000(4)
  • 24000(2)
材質
  • ウレタン(10)
  • ブチルゴム(IIR)(1)
  • ポリウレタン(PU)(2)
比重
  • 1.13(1)
  • 1.2(2)
  • 1.4(1)
1.13・1.2・1.4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
1(10)
2(11)
3
5(21)
10(29)
15(8)
20(19)
25(9)
30(13)
40(5)
ウレタンシート オーツケミカルウレタンシートオーツケミカル(28件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷から3日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンシート 硬度A70 アキツウレタンシート 硬度A70アキツ(9件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
ウレタンシート 硬度A50 アキツウレタンシート 硬度A50アキツ(8件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
高密度ウレタンシート黒 イノアック高密度ウレタンシート黒イノアック(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。幅(mm)500長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲常温~70℃密度(kg/m3)48
マイクロセルウレタンロール SlimFlex イノアックマイクロセルウレタンロール SlimFlexイノアック
559税込615
1巻
当日出荷
圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(mm)1000長さ(m)1仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
ウレタンシート 硬度A60 アキツウレタンシート 硬度A60アキツ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
人肌のゲルシート エクシール人肌のゲルシートエクシール
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から7日以内出荷
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など材質ポリウレタン乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
カームフレックス (粘着付) イノアックカームフレックス (粘着付)イノアック(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から翌日出荷
振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。
用途吸収材、制振材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ブチルゴム使用温度範囲(℃)-20~50粘着剤ブチルゴム
人肌のゲルシート 片面非粘着 エクシール人肌のゲルシート 片面非粘着エクシール
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から5日以内出荷
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×400乳白色硬度アスカーC0RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロセルウレタンPORON 黒 イノアックマイクロセルウレタンPORON 黒イノアック
9,498税込10,448
1巻
当日出荷から9日以内出荷
圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に材質高密度マイクロセルウレタンフォーム仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
防振材ノンブレンシート アルインコ防振材ノンブレンシートアルインコ
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。
用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。材質ウレタン樹脂長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)3
ポロンシート 作業台安全マット 黒 3×500MM×24M巻 イノアックポロンシート 作業台安全マット 黒 3×500MM×24M巻イノアック
179,800税込197,780
1巻
7日以内出荷
衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
用途作業台などの防振材。厚さ(mm)3幅(mm)500長さ(mm)24000トラスコ品番455-9975材質発泡ウレタン質量(kg)11.7使用温度範囲(℃)-20~70

ウレタンゴム』には他にこんなカテゴリがあります

ウレタン ゴム板・シート