「厚さ(mm)」から絞り込む
POM-NCHY・BCHY(ハイパー) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)翌々日出荷から4日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
優れた押出技術ならびにアニーリング処理により寸法安定性に優れており、切削加工時にもソリやネジレが発生しにくい素材です。
基本グレードであるPOM-NCが備える特長を維持し、さらに寸法安定性、機械強度の性能が備わっています。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+20.0RoHS指令(10物質対応)対応
『ポリアセタール』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
ページ: 1/ 3
カイダック住友ベークライト税込¥24,178¥21,980
タイバー1000EC三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)税込¥73,678~¥66,980~