2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】PEEK(ピーク) ノーブランド【オーダー】PEEK(ピーク)ノーブランド
10,667税込11,734
1枚
7日以内出荷
基本グレードで、FDAに適合し、PEEK樹脂の中ではもっとも高い伸びと強靭性を示します。
用途半導体・液晶産業用の各種部品 メッキ工程用の各種部品 理化学機器用部品 食品加工機械の各種部品ベージュ 不透明厚さ(mm)5,10,16,20,25,30,40,50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様絶縁破壊強度:73KV/mm(23℃、湿度50%)圧縮強さ(MPa)23/43(測定条件 1%/2%:5mm/min、10N)密度(g/cm3)1.31吸水率(%)0.02/0.03(測定条件 24時間/96時間:23℃)切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)175(測定条件 2mm/min、10N)サービス分類オーダー・加工
樹脂板材 アズワン樹脂板材アズワン
23,600税込25,960
1個
5日以内出荷
材質PEEK

PEEK』には他にこんなカテゴリがあります

peek 材特集
おすすめ人気ランキング
PEEK樹脂型材